Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Instrument electronic de adâncime INSIZE 1148-100E, interval de la 0 la 4 inchi, rezoluție de 0.0005 inci, ieșire SPC | CF2JEH 55VM70

INSIZE 1148-100E Indicator electronic de adâncime, interval de la 0 la 4 inchi, rezoluție de 0.0005 inci, ieșire SPC

În stoc
Articol: CF2JEH Model: 1148-100ECrucea Ref: 55VM70
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
€641.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGage de adâncime electronic
Lungimea bazei85mm
Gamă0 până la 4"/0 până la 100 mm
Rezoluţie0.0005 "/ 0.01 mm
Tipul tijeiRundă
Ieșire SPCDa
Materialul axuluiOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.576
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea bazeiGamăRezoluţieIeșire SPCPreț
Instrument electronic de adâncime INSIZE 1145-25A, interval de la 0 la 8 inchi, rezoluție de 0.0005 inci, ieșire SPC | CF2JEB 55VM73 1145-25A2.559 "0 până la 8"/0 până la 200 mm0.0005 "/ 0.01 mmDa€209.78
Instrument electronic de adâncime INSIZE 1147-200, interval de la 0 la 8 inchi, rezoluție de 0.0005 inci, ieșire SPC | CF2JEC 55VM62 1147-200100mm0 până la 8"/0 până la 200 mm0.0005 "/ 0.01 mmDa€349.88
Instrument electronic de adâncime INSIZE 1141-200A, interval de la 0 la 8 inchi, rezoluție de 0.0005 inci, ieșire SPC | CF2JED 55VM65 1141-200A100mm0 până la 8"/0 până la 200 mm0.0005 "/ 0.01 mmDa€233.37
Instrument electronic de adâncime INSIZE 1148-200E, interval de la 0 la 8 inchi, rezoluție de 0.0005 inci, ieșire SPC | CF2JEE 55VM71 1148-200E101mm0 până la 8"/0 până la 200 mm0.0005 "/ 0.01 mmDa€782.59
Instrument electronic de adâncime INSIZE 1147-150, interval de la 0 la 6 inchi, rezoluție de 0.0005 inci, ieșire SPC | CF2JEF 55VM61 1147-150100mm0 până la 6"/0 până la 150 mm0.0005 "/ 0.01 mmDa€284.05
Instrument electronic de adâncime INSIZE 1141-150A, interval de la 0 la 6 inchi, rezoluție de 0.0005 inci, ieșire SPC | CF2JEG 55VM64 1141-150A100mm0 până la 6"/0 până la 150 mm0.0005 "/ 0.01 mmDa€182.49
Instrument electronic de adâncime INSIZE 1141-500A, interval de la 0 la 20 inchi, rezoluție de 0.0005 inci, ieșire SPC | CF2JEJ 55VM67 1141-500A150mm0 până la 20"/0 până la 500 mm0.0005 "/ 0.01 mmDa€958.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INSIZE 1148-100E Indicator electronic de adâncime, interval de la 0 la 4 inchi, rezoluție de 0.0005 inci, ieșire SPC
€641.74 /unitate