LOVEJOY Seria ASB, cuplaje tip clemă din aluminiu cu un singur fascicul Alezaje metrice


Filtru
Dezalinierea axială: ± 0.010" , Tip alezaj: Plictisit , Tip cuplaj: Cuplaj cu un singur fascicul , Finalizarea: eloxat , Material butuc: Aluminiu , Cheie: Fără calea cheii , Max. Nealinierea unghiulară: 5 grade , Max. Temperatura de Operare: 200 de grade F , Max. Viteză: 10000 rpm , Nealiniere paralelă: 0.005 " , Serie: Seria ASB , Stil: Surub de prindere , Sistem de măsurare: metric
StilModelCuplu nominalDimensiunea canaluluiDimensiunea șurubului de prindereÎn afara Dia.Lungime totalăRigiditate la torsiuneVolumDimensiunea cuplajului
A
68514477043
2 in-lbs.3mmM212.70mm19.10mm318.60 inchi-lbs./rad0.18800 cu. în.ASB3
RFQ
A
68514477046
3.40 in-lbs.4mmM2.515.90mm20.30mm557.60 inchi-lbs./rad0.31311 cu. în.ASB3.5
RFQ
A
68514477049
5 in-lbs.6mmM2.519.10mm22.90mm442.50 inchi-lbs./rad0.51008 cu. în.ASB4
RFQ
A
68514477052
10 in-lbs.8mmM325.40mm31.80mm920.40 inchi-lbs./rad1.25200 cu. în.ASB5
RFQ
A
68514477055
15 in-lbs.10mmM431.80mm44.50mm1770 inchi-lbs./rad2.74627 cu. în.ASB6
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?