LOVEJOY 68514477043 Cuplaj de control al mișcării, cuplu de 2 inchi lbs, 0.5 inchi dia., 0.00 lbs inch sq. Inerţie

Articol: CM7YTN Model: 68514477043

Descarcă-l Mai 9, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj de control al mișcării
Dezalinierea axială± 0.010"
Dimensiunea canalului3mm
Tip alezajPlictisit
Dimensiunea șurubului de prindereM2
Dimensiunea cuplajuluiASB3
Tip cuplajCuplaj cu un singur fascicul
Greutatea cuplajului (lb)5.40 g
finalizareaeloxat
Materialul butuculuiAluminiu
Calea cheiiFără calea cheii
Lungime prin Bore6mm
Max. Dezalinierea unghiulară5 grade
Max. Plictisit5mm
Max. Temperatura de Operare200 de grade F
Max. Viteză10000 rpm
Min. Plictisit3mm
Moment de inerție0.0000 lbs.in.p.p.
Cuplu nominal2 in-lbs.
În afara Dia.12.70mm
Lungime totală19.10mm
Nealinierea paralelă0.005 "
serieSeria ASB
StilSurub de prindere
Sistem de măsuraremetric
Rigiditate la torsiune318.60 inchi-lbs./rad
Volum0.18800 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045

Variante de produs

ProdusModelCuplu nominalDimensiunea canaluluiDimensiunea șurubului de prindereÎn afara Dia.Lungime totalăRigiditate la torsiuneVolumDimensiunea cuplajuluiPreț
LOVEJOY 68514477046 Cuplaj de control al mișcării, cuplu de 3.40 inchi lbs, 0.626 inchi dia., 0.0010 lbs inch sq. Inerție | CM7YTR 685144770463.40 in-lbs.4mmM2.515.90mm20.30mm557.60 inchi-lbs./rad0.31311 cu. în.ASB3.5-
RFQ
LOVEJOY 68514477049 Cuplaj de control al mișcării, cuplu de 5 inch lbs, 0.752 inch dia., 0.0020 lbs inch sq. Inerție | CM7YTV 685144770495 in-lbs.6mmM2.519.10mm22.90mm442.50 inchi-lbs./rad0.51008 cu. în.ASB4-
RFQ
LOVEJOY 68514477052 Cuplaj de control al mișcării, cuplu de 10 inch lbs, 1 inch dia., 0.0110 lbs inch sq. Inerție | CM7YTY 6851447705210 in-lbs.8mmM325.40mm31.80mm920.40 inchi-lbs./rad1.25200 cu. în.ASB5-
RFQ
LOVEJOY 68514477055 Cuplaj de control al mișcării, cuplu de 15 inch lbs, 1.252 inch dia., 0.0370 lbs inch sq. Inerție | CM7YUA 6851447705515 in-lbs.10mmM431.80mm44.50mm1770 inchi-lbs./rad2.74627 cu. în.ASB6-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514477043 Cuplaj de control al mișcării, cuplu de 2 inchi lbs, 0.5 inchi dia., 0.00 lbs inch sq. Inerţie