LOVEJOY 68514477055 Cuplaj de control al mișcării, cuplu de 15 inchi lbs, 1.252 inchi dia., 0.0370 lbs inch sq. Inerţie

Articol: CM7YUA Model: 68514477055

Descarcă-l Mai 9, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj de control al mișcării
Dezalinierea axială± 0.010"
Dimensiunea canalului10mm
Tip alezajPlictisit
Dimensiunea șurubului de prindereM4
Dimensiunea cuplajuluiASB6
Tip cuplajCuplaj cu un singur fascicul
Greutatea cuplajului (lb)86.20 g
finalizareaeloxat
Materialul butuculuiAluminiu
Calea cheiiFără calea cheii
Lungime prin Bore12mm
Max. Dezalinierea unghiulară5 grade
Max. Plictisit14mm
Max. Temperatura de Operare200 de grade F
Max. Viteză10000 rpm
Min. Plictisit6mm
Moment de inerție0.0370 lbs.in.p.p.
Cuplu nominal15 in-lbs.
În afara Dia.31.80mm
Lungime totală44.50mm
Nealinierea paralelă0.005 "
serieSeria ASB
StilSurub de prindere
Sistem de măsuraremetric
Rigiditate la torsiune1770 inchi-lbs./rad
Volum2.74627 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072

Variante de produs

ProdusModelCuplu nominalDimensiunea canaluluiDimensiunea șurubului de prindereÎn afara Dia.Lungime totalăRigiditate la torsiuneVolumDimensiunea cuplajuluiPreț
LOVEJOY 68514477043 Cuplaj de control al mișcării, cuplu de 2 inchi lbs, 0.5 inchi dia., 0.00 lbs inch sq. Inerție | CM7YTN 685144770432 in-lbs.3mmM212.70mm19.10mm318.60 inchi-lbs./rad0.18800 cu. în.ASB3-
RFQ
LOVEJOY 68514477046 Cuplaj de control al mișcării, cuplu de 3.40 inchi lbs, 0.626 inchi dia., 0.0010 lbs inch sq. Inerție | CM7YTR 685144770463.40 in-lbs.4mmM2.515.90mm20.30mm557.60 inchi-lbs./rad0.31311 cu. în.ASB3.5-
RFQ
LOVEJOY 68514477049 Cuplaj de control al mișcării, cuplu de 5 inch lbs, 0.752 inch dia., 0.0020 lbs inch sq. Inerție | CM7YTV 685144770495 in-lbs.6mmM2.519.10mm22.90mm442.50 inchi-lbs./rad0.51008 cu. în.ASB4-
RFQ
LOVEJOY 68514477052 Cuplaj de control al mișcării, cuplu de 10 inch lbs, 1 inch dia., 0.0110 lbs inch sq. Inerție | CM7YTY 6851447705210 in-lbs.8mmM325.40mm31.80mm920.40 inchi-lbs./rad1.25200 cu. în.ASB5-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514477055 Cuplaj de control al mișcării, cuplu de 15 inchi lbs, 1.252 inchi dia., 0.0370 lbs inch sq. Inerţie