ADD-A-LEVEL Rafturi din plastic cu grilă cu 3 rafturi


Filtru
Culoare: Negru , Înălțime: 48 " , Material: HDPE , Număr de rafturi: 3 , Tip: Grid Top
StilModelLungimeCapacitate de încărcareLăţimePreț (ex. TVA)
A
AS3616X3
36 "500 lbs.16 "€378.31
B
AS3624X3
36 "750 lbs.24 "€459.99
C
AS4824X3
48 "1015 lbs.24 "€708.75
D
AS6624X3
66 "1390 lbs.24 "€735.83
E
AS6616X3
66 "925 lbs.16 "€616.86
F
AS9624X3
96 "2025 lbs.24 "€967.45
G
AS9616X3
96 "1350 lbs.16 "€789.19

Rafturi din plastic cu grilă cu 3 rafturi

Rafturile de depozitare în vrac Add-A-Level sunt concepute pentru a stoca articole, oferind în același timp un spațiu de depozitare ergonomic. Designul de depozitare cu 3 rafturi, realizat din polietilenă de înaltă densitate (HDPE), poate suporta încărcături de până la 2025 lb. Rafturile pot fi asamblate cu ușurință și au 4 picioare pentru a susține rafturile și a distribui sarcina în mod uniform. Partea superioară a grilei oferă o curățare ușoară și un flux optim de aer. Alegeți dintr-o gamă largă de rafturi din plastic, disponibile în lungimi de 36, 48, 66 și 96 de inci. Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?