A B Temp. De culoare: 5100 K , CRI: 70 , Înălțime: 42 " , Culoare carcasă: Bronz întunecat , Material carcasă: Aluminiu turnat sub presiune , Înlocuire LED pentru: 100W HPS / MH , Lungime: 7" , Material lentile: Acril , Distribuția luminii: Cont.-Asym. (Tipul III) , Montare: Bollard , Temp. Gamă: -20 până la 104 grade F , Durată nominală: L70 de 50,000 de ore , Temp. Gamă: 25 grade C , Voltaj: 120-277 , Garantie: Anul 5 , latime: 7"
Borna LED comercială / exterioară
Luminile Hubbel Outdoor Lighting LED din seria Fresno FN2 și seria Tempe TMR sunt corpuri de iluminat peisaj care luminează o zonă largă pentru creșterea vizibilității și pentru a face zonele mai sigure de mers pentru pietoni în intrările clădirilor, curți, alei și zone de parcare. Aceste corpuri de iluminat rotative au stâlp rotund vertical, durabil, din aluminiu, cu strat de pulbere din poliester termorigid Lektrocote TGIC și o lentilă acrilică etanșă cu o sursă de lumină în interior pentru o plasare și focalizare ideale. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste corpuri de iluminat din bronz închis, cu 12 sau 24 LED-uri cu o temperatură de culoare de 5000 K.
Raptor Supplies De asemenea, oferă Pachete de perete cu LED-uri pentru iluminarea zonelor exterioare care necesită operațiuni cu strălucire redusă.