ILUMINAT HUBBELL - SPAULDING FN212LU5KDB Borard LED 30W Fresno 1379L | AF7KJZ 21RU59

HUBBELL FN212LU5KDB Borard LED 30W Fresno 1379L

În stoc
Articol: AF7KJZ Model: FN212LU5KDBCrucea Ref: 21RU59

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,603.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBorna LED
Temp. Culoare5100 K
CRI70
Înălţime42 "
Culoarea carcaseiBronz întunecat
Material carcasăAluminiu turnat sub presiune
Lungime7"
Material LensAcril
Distribuția luminiiCont.-Asym. (Tipul III)
Lumeni1379
Lumeni pe watt46
MontareBollard
Numărul de LED-uri12
Temp. De funcționare Gamă-20 până la 104 grade F
Viață evaluatăL70 de 50,000 de ore
Temp. Gamă25 grade C
Voltaj120-277
GaranțieAnul 5
Watts30
Lăţime7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.5
Înălțimea navei (cm)107.65
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS9405400000

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Capacități de reglare continuă

Variante de produs

ProdusModelLumeniLumeni pe wattWattsPreț
ILUMINAT HUBBELL - SPAULDING FN224LU5KDB Borard LED 46W Fresno 2342L | AF7KKB 21RU65 FN224LU5KDB23425146€2,059.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL FN212LU5KDB Borard LED 30W Fresno 1379L
€1,603.66 /unitate