ALTRONIX Receptoare IP Over Coax, 16 canale


Filtru
Baterii necesare: Nu , Subcategorie: Componenta sistemului video , Tip: 16 Canal
StilModelÎnălţimeTensiune de intrareLungimeNumărul de rezultateLăţimePreț (ex. TVA)
A
EBRIDGE1CR
1"Sursa de alimentare 12VDC la 24VDC Clasa 2 sau Transformator plug-in Clasa 16 de 24VAC la 2VAC3 51 / 64 "12 1 / 2 "€246.48
B
EBRIDGE16CR
1.625 "24VDC la 56VDC sursă de alimentare clasă UL listată UL sau transformator plug-in clasă 2 listat UL 24VAC clasă 28.5 "1619.12 "€5,338.91

Receptoare IP Over Coax, 16 canale

Receptoarele Altronix eBridge IP prin coaxial transmit date și putere prin cabluri coaxiale și facilitează upgrade-urile sistemului de la dispozitive sau camere analogice la IP prin utilizarea coaxială existentă. Acestea elimină forța de muncă și costurile în timpul instalării unui nou cablu de rețea și permit transmisia de energie și date extinsă la peste 500 de metri. În plus, aceste receptoare aprobate CE și listate UL extind distanțele de legătură în rețea în medii industriale și modernizează CCTV coaxial implementat la rețelele digitale pentru aeroporturi, spitale, școli și cazinouri, lucrând împreună cu camere megapixeli, HD1080 și HD720. Dispune de conectivitate Ethernet de tip RJ45 pentru compatibilitate și protecție suplimentară în medii dure și indicatori LED pentru a indica funcționarea corectă punct la punct a dispozitivelor. În plus, aceste dispozitive compatibile C-Tick sunt echipate cu canale de tip 16, permițându-le să aibă 16 camere pe un singur sistem, iar debitele sunt evaluate pentru a trece până la 25 Mbps pe distanțe lungi. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste dispozitive cu temperaturi de funcționare cuprinse între 14 grade Fahrenheit și 122 grade Fahrenheit, disponibile în variante de 1 și 16 ieșiri.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?