Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALTRONIX EBRIDGE1CR Receptor IP peste coaxial | AC7DAX 38C647

ALTRONIX EBRIDGE1CR Receptor IP peste coaxial

În stoc
Element: AC7DAX Model: EBRIDGE1CRCrucea Ref: 38C647
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
€246.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReceptor IP Over Coax
Baterii necesareNu
Înălţime1"
Tensiune de intrareSursa de alimentare 12VDC la 24VDC Clasa 2 sau Transformator plug-in Clasa 16 de 24VAC la 2VAC
Lungime3 51 / 64 "
Numărul de rezultate1
SubcategorieComponenta sistemului video
Lăţime2 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1485
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8517620050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeTensiune de intrareLungimeNumărul de rezultateLăţimePreț
ALTRONIX EBRIDGE16CR Receptor IP peste coaxial 16 canale | AC7DBA 38C650 EBRIDGE16CR1.625 "24VDC la 56VDC sursă de alimentare clasă UL listată UL sau transformator plug-in clasă 2 listat UL 24VAC clasă 28.5 "1619.12 "€5,338.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX EBRIDGE1CR Receptor IP peste coaxial
€246.48 /unitate