TRITAN Seria HCFU, rulmenți cu flanșă cu 4 șuruburi


Filtru
Finish: Pictat , Material carcasă: Fontă , Material insert: 52100 Oțel cromat , Tip de blocare: Guler de blocare excentric , lubrifiere: Shell Alvania RL2 sau NLGI # 2 echivalent , Temp. Gamă: -40 grade până la 250 grade F
StilModelCapacitate de încărcare staticăDimensiunea bolțuluiBore Dia.Capacitate de încărcare dinamicăMontarea orificiului de la centru la centruInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
HCFU204-12
1494 lb.3 / 8 "3 / 4 "2877 lb.64mm45.6mm86mm86mm€42.45
A
HCFU205-16
1764 lb.3 / 8 "1"3147 lb.70mm45.9mm95mm95mm€48.20
A
HCFU206-19
2540 lb.3 / 8 "1.187 "4386 lb.83mm50.1mm108mm108mm€65.91
A
HCFU206-20
2540 lb.3 / 8 "1.25 "4386 lb.83mm50.1mm108mm108mm€64.89
A
HCFU207-20
3439 lb.7 / 16 "1.25 "5777 Lb.92mm53.3mm117mm117mm€76.37
A
HCFU207-23
3439 lb.7 / 16 "1.437 "5777 Lb.92mm53.3mm117mm117mm€81.50
A
HCFU208-24
4069 lb.1 / 2 "1.5 "6631 lb.102mm58.9mm130mm130mm€101.86
A
HCFU209-28
4631 lb.1 / 2 "1.75 "7103 lb.105mm58.9mm137mm137mm€108.41
A
HCFU210-31
5215 lb.1 / 2 "1-15/16 "7868 lb.111mm66.1mm143mm143mm€118.76
A
HCFU210-32
5215 lb.1 / 2 "2"7868 lb.111mm66.1mm130mm130mm€136.23
A
HCFU211-32
6564 lb.5 / 8 "2"9779 lb.130mm74.6mm162mm162mm€158.69
A
HCFU211-35
6564 lb.5 / 8 "2.187 "9779 lb.130mm74.6mm162mm162mm€168.83

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?