Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRITAN HCFU211-32 Rulment cu flanșă cu 4 șuruburi, bile, 2 orificii | AH7JUJ 36UX61

TRITAN HCFU211-32 Rulment cu flanșă 4 șuruburi bilă 2 orificiu

În stoc
Element: AH7JUJ Model: HCFU211-32Crucea Ref: 36UX61
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
€158.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu flanșă cu 4 șuruburi
Dimensiunea bolțului5 / 8 "
Bore Dia.2"
Capacitate de încărcare dinamică9779 lb.
finalizareaPictat
Material carcasăFontă
Introduceți materialul52100 Oțel cromat
Introduceți tipulMinge
Tip de blocareGuler de blocare excentric
UngereShell Alvania RL2 sau NLGI # 2 echivalent
Montarea orificiului de la centru la centru130mm
Inălțime totală74.6mm
Lungime totală162mm
Lățimea totală162mm
Capacitate de încărcare statică6564 lb.
Temp. Gamă-40 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.0915
Înălțimea navei (cm)7.46
Lungimea navei (cm)16.2
Lățimea navei (cm)16.2
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcare staticăDimensiunea bolțuluiBore Dia.Capacitate de încărcare dinamicăMontarea orificiului de la centru la centruInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
TRITAN HCFU204-12 Rulment cu flanșă cu 4 șuruburi, bilă 3/4 alezaj | AH7JTY 36UX51 HCFU204-121494 lb.3 / 8 "3 / 4 "2877 lb.64mm45.6mm86mm86mm€42.45
TRITAN HCFU205-16 Rulment cu flanșă cu 4 șuruburi bile 1 orificiu | AH7JTZ 36UX52 HCFU205-161764 lb.3 / 8 "1"3147 lb.70mm45.9mm95mm95mm€48.19
TRITAN HCFU206-19 Rulment cu flanșă cu 4 șuruburi, bile, alezaj 1-3/16 | AH7JUA 36UX53 HCFU206-192540 lb.3 / 8 "1.187 "4386 lb.83mm50.1mm108mm108mm€65.91
TRITAN HCFU206-20 Rulment cu flanșă cu 4 șuruburi, bile, alezaj 1-1/4 | AH7JUB 36UX54 HCFU206-202540 lb.3 / 8 "1.25 "4386 lb.83mm50.1mm108mm108mm€64.89
TRITAN HCFU207-20 Rulment cu flanșă cu 4 șuruburi, bile, alezaj 1-1/4 | AH7JUC 36UX55 HCFU207-203439 lb.7 / 16 "1.25 "5777 Lb.92mm53.3mm117mm117mm€76.38
TRITAN HCFU207-23 Rulment cu flanșă cu 4 șuruburi, bile, alezaj 1-7/16 | AH7JUD 36UX56 HCFU207-233439 lb.7 / 16 "1.437 "5777 Lb.92mm53.3mm117mm117mm€81.51
TRITAN HCFU208-24 Rulment cu flanșă cu 4 șuruburi, bile, alezaj 1-1/2 | AH7JUE 36UX57 HCFU208-244069 lb.1 / 2 "1.5 "6631 lb.102mm58.9mm130mm130mm€101.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRITAN HCFU211-32 Rulment cu flanșă 4 șuruburi bilă 2 orificiu
€158.69 /unitate