TRITAN

Filtru

Transmisie de putere

Elemente de fixare

Manipularea materialului

Transmisie de putere Filtru

RulmențiVezi tot

  • Introduceți rulmenți

    Rulmenți din oțel/cauciuc AISI 52100 cu un inel interior capabil să se extindă pe ambele părți pentru un sprijin suplimentar în motoare, curele de lanț sau roți. Poate rezista la sarcini dinamice de până la 14837.39 lb și sunt disponibile în opțiuni de blocare excentric, guler autoblocant și șurub de fixare

  • Rulmenți montați

    Folosit pentru a oferi suport arborilor montați perpendicular pe suprafața lagărului. Prezintă rulmenți cu bile din oțel cromat 52100 cu un inel interior larg și carcase pentru rulmenți din fontă cu porturi de relubrifiere. Modelele selectate sunt dotate cu dispozitive de blocare a arborelui șurub de fixare plasate la 120 de grade unul de celălalt în inelul interior

  • Rulmenți cu bile radiale
  • Rulmenți sferici
  • Rulmenți de presiune

Pignone și uși de service de inspecțieVezi tot

  • Pinioane idle
  • Stelute

    Pinioane din oțel forjat de rezistență, ideale pentru transmisia vehiculelor sau lucrările de manipulare a materialelor în magazine auto, depozite și docuri. Prezintă dinți întăriți asamblați în jurul unui orificiu central (1 până la 2-3/16 ID) pentru a oferi un plus de viață la uzură și pentru a reduce timpul de nefuncționare

Despre TRITAN

Tritan este un producător lider de componente de transmisie a puterii din oțel aliat de calitate și tratate termic, cum ar fi pinioane și rulmenți. Pinioanele Tritan sunt fabricate din oțel carbon de înaltă calitate, cu finisaj oxid negru și sunt disponibile într-o varietate de diametre ale alezajului și butucului. Catalogul Tritan Bearing include o linie completă de rulmenți montați Tritan și rulmenți cu inserție, cum ar fi rulmenți montați cu bile, rulmenți montați pe flanșă, rulmenți cu bile cu inserție, rulmenți cu flanșă Tritan și rulmenți Tritan cu bloc de pernă în diferite materiale, tipuri de rulmenți și dimensiuni de șuruburi. Toate aceste produse urmează standardele certificate ISO 9001 și sunt conforme cu standardele ANSI B29.1, DIN 8196, JIs 1801 și BS.

Produse exclusive pentru marcă