TRITAN Stelute

Pinioane din oțel forjat de rezistență, ideale pentru transmisia vehiculelor sau lucrările de manipulare a materialelor în magazine auto, depozite și docuri. Prezintă dinți întăriți asamblați în jurul unui orificiu central (1 până la 2-3/16 ID) pentru a oferi un plus de viață la uzură și pentru a reduce timpul de nefuncționare

Filtru

TRITAN -

Lanțuri cu role standard britanice

StilModelPreț (ex. TVA)
A20B-2 X 10FT€1,014.59
B24B-1 X 10FT€861.13
A08B-2 X 10FT€181.03
A12B-2 X 10FT€280.61
B28B-1 X 10FT€1,009.75
B32B-1 X 10FT€1,222.60
A06B-2 X 10FT€205.39
A10B-2 X 10FT€209.20
B20B-1 X 10FT€405.23
TRITAN -

Lanțuri cu role standard ANSI

StilModelPreț (ex. TVA)
A50-2R X 10FT€190.78
B41-1R X 100FT€315.94
B35-1R X 10FT€52.58
B35-1R X 100FT€446.45
C50-1SS X 100FT€4,278.23
D50-1NP X 10FT€105.48
B50-1R X 10FT€72.94
D50-1NP X 50FT€516.49
C40-1SS X 10FT€300.65
C50-1SS X 10FT€398.11
A40-2R X 10FT€114.20
A60-2R X 10FT€228.07
C100-1SS X 10FT€2,104.88
B140-1R X 10FT€623.15
B40-1R X 50FT€228.37
D60-1NP X 10FT€149.73
C25-1SS X 10FT€488.55
B240-1R X 10FT€2,196.20
C60-1SS X 10FT€502.15
B60-1R X 50FT€430.76
C35-1SS X 100FT€3,159.59
B50-1R X 100FT€687.17
B50-1R X 50FT€364.44
D120-1NP X 10FT€1,283.01
B100-1R X 10FT€324.74
TRITAN -

Stelute

StilModelPitch Dia.Număr pinion ANSIBore Dia.Locația șurubului de setareTipBucșă obligatorieHub Dia.Lungime prin BorePreț (ex. TVA)
A25B10H X 1/4 MPB0.250251/4-Plain Bore-1/21/2€15.66
A25B13H X 1/4 MPB0.250251/4-Plain Bore-23/321/2€16.31
A25B19H X 1/4 MPB0.250251/4-Plain Bore-1-7 / 321/2€18.71
A25B20H X 1/4 MPB0.250251/4-Plain Bore-1-9 / 325/8€19.53
A25B26H X 5/16 MPB0.250255/16-Plain Bore-1.55/8€29.71
A25B15H X 1/4 MPB0.250251/4-Plain Bore-49/551/2€16.74
A25B17H X 1/4 MPB0.250251/4-Plain Bore-1-3 / 971/2€18.25
A25B12H X 1/4 MPB0.250251/4-Plain Bore-5/81/2€15.28
A25B18H X 1/4 MPB0.250251/4-Plain Bore-1.1251/2€18.37
A25B22H X 1/4 MPB0.250251/4-Plain Bore-1.4375/8€24.47
A25B09H X 1/4 MPB0.250251/4-Plain Bore-7/161/2€14.23
A25B30H X 3/8 MPB0.250253/8-Plain Bore-1.55/8€33.54
A25B27H X 3/8 MPB0.250253/8-Plain Bore-1.55/8€26.52
A25B25H X 5/16 MPB0.250255/16-Plain Bore-1.55/8€37.27
A25B14H X 1/4 MPB0.250251/4-Plain Bore-13/161/2€16.75
B35BS15H X 3/40.375353/4Un șurub de fixare peste canapea și un al doilea șurub de fixare la 90 de gradeA terminat Bore-1-32 / 933/4€22.54
B35BS15H X 5/80.375355/8Un șurub de fixare peste canapea și un al doilea șurub de fixare la 90 de gradeA terminat Bore-1-32 / 933/4€23.52
B35BS15H X 10.375351Un șurub de fixare peste canapea și un al doilea șurub de fixare la 90 de gradeA terminat Bore-1-32 / 933/4€24.28
B35BS28H X 5/80.375355/8Un șurub de fixare peste canapea și un al doilea șurub de fixare la 90 de gradeA terminat Bore-27/8€49.91
C35BS11H X 1/20.375351/2Două șuruburi de fixare la 90 de gradeA terminat Bore-1-1 / 163/4€18.45
B35BS30H X 5/80.375355/8Un șurub de fixare peste canapea și un al doilea șurub de fixare la 90 de gradeA terminat Bore-27/8€51.23
C35BS13H X 1/20.375351/2Două șuruburi de fixare la 90 de gradeA terminat Bore-1.253/4€20.46
B35BS32H X 3/40.375353/4Un șurub de fixare peste canapea și un al doilea șurub de fixare la 90 de gradeA terminat Bore-27/8€61.00
B35BS12H X 5/80.375355/8Un șurub de fixare peste canapea și un al doilea șurub de fixare la 90 de gradeA terminat Bore-1-7 / 323/4€19.42
B35BS25H X 3/40.375353/4Un șurub de fixare peste canapea și un al doilea șurub de fixare la 90 de gradeA terminat Bore-27/8€43.28

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?