MAHR Etriere digitale electronice


Filtru
Certificat de calibrare: Nu , Caz: Plastic cu inserție de spumă decupată , Evaluare IP: 67 , Material: Oţel inoxidabil , Rezoluție: 0.0005 "/ 0.01 mm , Ieșire SPC: Da
StilModelAcurateteAdâncimea maxilaruluiGamăPreț (ex. TVA)
A
4103065
0.001 "/ 0.03 mm1.57 "0 până la 6"/0 până la 150 mm€463.32
B
4103069
0.001 "/ 0.03 mm1.97 "0 până la 8"/0 până la 200 mm€520.51
C
4103071
0.0015 "/ 0.04 mm2.5 "0 până la 12"/0 până la 300 mm€777.55

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?