A Diapozitiv: 4" , Material pentru rotile: Cauciuc turnat , Tip rotiță: (2) Pivotant , Culoare: Gri , Material cadru: Oţel , Ecartament: 13 cal. , Mâner inclus: Da , Înălțime: 50 " , Capacitate de incarcare: 2000 lb. , Material: polietilenă , Opțiune de mobilitate: Manual , Inălțime totală: 51 " , Lungime totală: 85 " , Lățimea totală: 39 " , Diametrul roții: 12 " , Materialul roții: Cauciuc
Camioane prelate Akrotilt
Camioanele prelate Akro-Mils asigură transportul ușor, de o singură persoană, a încărcăturilor voluminoase și grele. Acestea sunt dotate cu cuve fără sudură, dintr-o singură bucată, rezistente la scurgeri, care sunt confortabile de curățat și nu vor rugini, nu se corodează, nu se zboară sau nu se ciobiesc. Aceste camioane prelate sunt echipate cu un cadru complet sudat și ranforsat, acoperit cu pulbere, de calibrul 13, care se extinde sub janta superioară, oferind rezistență și durabilitate superioare. Alegeți dintr-o gamă de aceste camioane prelate Akro-Mils, disponibile în lățimi de 39 și 48 de inchi.