WESCO Handlers Die


Filtru
Material rulant: Oţel , Material cadru: Oţel , Material: Oţel , Lățimea totală: 30 " , Lățimea platformei: 30 " , Materialul roții: Oţel
StilModelLungimea platformeiCaster Dia.Tip rotorGaranțieDiametrul roțilorÎnălțimea de ridicare Max.Înălțimea de ridicare Min.Capacitate de încărcarePreț (ex. TVA)
A
499243
30 "----48 "30 "2000 lb.€8,675.97
B
499244
48 "5"(4) Pivotant5ZZX45"48 "30 "2000 lb.€10,186.03
B
499245
48 "6"(4) Pivotant2ACD86"52 "30 "3000 lb.€19,483.01
B
499246
60 "8"(2) Pivotant, (2) rigid5ZZX58"55 "32 "4000 lb.€22,770.70

Handlers Die

Manipulatoarele de matrițe Wesco separă și transportă matrițele pentru scule de presare grele pentru service și întreținere. Aceste dispozitive de manipulare a matrițelor sunt dotate cu cleme reglabile, rezistente, având o construcție durabilă din oțel pentru separarea rapidă a matriței, blocaje de podea pentru prevenirea alunecării și tuburi de ghidare telescopice de precizie pentru a asigura o funcționare lină pe tot parcursul procesului de separare. Alegeți dintr-o gamă largă de dispozitive de manipulare a matrițelor, disponibile în opțiuni de 2000, 3000 și 4000 lb pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?