VESTIL Seria LM Lift Master Brațuri, telescopice


Filtru
Stil boom: Telescop , Tip braț: Ridicați Master Boom , Înălțimea cârligului extins: 28 11 / 32 " , Culoare extensie: Galben , Culoare cadrul: Albastru , Material: Oţel , Max. Hook Point: 144 " , Min. Hook Point: 36 " , Număr de cârlige: 2 , Înălțime totală extinsă: 48 1 / 2 " , Lungimea de reținere: 36 " , Înălțimea cârligului retras: 12 13 / 16 " , Lanțuri de siguranță: Da
StilModelÎnălţimeCapacitateGrosimea furcii compatibileMax. LungimeNumărul de poziții de reglare verticalăCapacitate un singur cârlig la 108"Capacitate un singur cârlig la 120"Capacitate un singur cârlig la 132"Preț (ex. TVA)
A
LM-1T-4-36
25.88 "4000 lbs.2.5 "151.25 "102500 lbs.2250 lbs.2000 lbs.€3,859.76
RFQ
B
LM-1T-6-30
25.88 "6000 lbs.2.25 "151.25 "102600 lbs.2300 lbs.2000 lbs.€5,096.97
RFQ
C
LM-1T-6-36
25.88 "6000 lbs.2.25 "151.25 "102600 lbs.2300 lbs.2000 lbs.€5,199.07
RFQ
D
LM-1T-3-24
25.88 "3000 lbs.2.5 "151.25 "101500 lbs.1250 lbs.1000 lbs.€3,648.51
RFQ
E
LM-1T-4-11
25.88 "4000 lbs.2.5 "151.25 "102500 lbs.2250 lbs.2000 lbs.€3,606.83
RFQ
F
LM-1T-6-24
25.88 "6000 lbs.2.25 "151.25 "102600 lbs.2300 lbs.2000 lbs.€5,013.76
RFQ
G
LM-1T-4-24
25.88 "4000 lbs.2.5 "151.25 "102500 lbs.2250 lbs.2000 lbs.€3,691.84
RFQ
H
LM-1T-4-30
25.88 "4000 lbs.2.5 "151.25 "102500 lbs.2250 lbs.2000 lbs.€4,139.23
RFQ
I
LM-1T-6-11
25.88 "6000 lbs.2.25 "151.25 "102600 lbs.2300 lbs.2000 lbs.€4,952.99
RFQ
J
LM-1T-8-24
26.56 "8000 lbs.2.25 "149.13 "103500 lbs.3000 lbs.2600 lbs.€6,226.49
RFQ
K
LM-1T-8-36
26.56 "8000 lbs.2.25 "149.13 "103500 lbs.3000 lbs.2600 lbs.€6,597.11
RFQ
L
LM-1T-8-30
26.56 "8000 lbs.2.25 "149.13 "103500 lbs.3000 lbs.2600 lbs.€6,411.89
RFQ
M
LM-F15-4-24
33 "4000 lbs.2.5 "147 "42500 lbs.2250 lbs.2000 lbs.€2,874.10
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?