WESCO 499245 Manipulator matrițe 2000 lbs 48 x 30 x 76 7/8 | AD7EPP 4DYW2 / DH-3043-22

WESCO 499245 Manipulator matrițe 2000 lbs 48 x 30 x 76 7/8

În stoc
Articol: AD7EPP Model: 499245Ref. cruce: 4DYW2 / DH-3043-22

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€19,483.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStăpânul morții
Caster Dia.6"
Material de rotireOţel
Tip rotor(4) Pivotant
Materiale cadruOţel
Înălțimea de ridicare Max.52 "
Înălțimea de ridicare Min.30 "
Capacitate de încărcare3000 lb.
MaterialOţel
Inălțime totală52 "
Lungime totală48 "
Lățimea totală30 "
Lungimea platformei48 "
Lățimea peronului30 "
Garanție2ACD8
Diametrul roților6"
Materialul roțiiOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 336.15
Înălțimea navei (cm)76.2
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS8425420000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea platformeiCaster Dia.Tip rotorGaranțieDiametrul roțilorÎnălțimea de ridicare Max.Înălțimea de ridicare Min.Capacitate de încărcarePreț
WESCO 499244 Manipulator de matrițe 2000 lbs 48 x 30 x 71 1/4 | AD7EPN 4DYW1 / DH-3438-24 49924448 "5"(4) Pivotant5ZZX45"48 "30 "2000 lb.€10,186.02
WESCO 499246 Manipulator de matrițe 2000 lbs 60 x 30 x 76 7/8 | AD7EPQ 4DYW3 / DH-3005-43 49924660 "8"(2) Pivotant, (2) rigid5ZZX58"55 "32 "4000 lb.€22,770.70
WESCO 499243 Manipulator de matrițe, capacitate de 2000 lbs, pentru blat de masă de 30" x 30" | AG7JUP DH-3339-22 49924330 "----48 "30 "2000 lb.€8,675.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 499245 Manipulator matrițe 2000 lbs 48 x 30 x 76 7/8
€19,483.01 /unitate