WESCO

Din 1922, Wesco Industrial Products proiectează și fabrică echipamente de înaltă calitate pentru manipularea, ridicarea și transportul tamburului. Catalogul extins de produse Wesco include stivuitoare de mână, unelte pentru urcarea scărilor, mese de ridicare, cărucioare basculante, camioane cu cutie și ridicători de tobe, distribuitoare, rafturi și cărucioare. Citeste mai mult

Filtru

Manipularea materialului

Întreținerea flotei și a vehiculelor

pompe

Transmisie de putere

Pneumatică

Consumabile de laborator

Sanitar

Siguranţă

Iluminat

Scule de mână

Servicii de ospitalitate și produse alimentare

Piese metalice

Manipularea materialului Filtru

Ascensoare materialeVezi tot

  • Mese de transport pentru transportoare

    Mese de ridicare cu suprafețe transportoare și o manivelă acționată manual pentru tragerea și împingerea sarcinilor de până la 2000 lb; ideal în industria auto, prelucrarea metalelor și industria alimentară. Echipat cu blocare de podea pentru siguranța operatorului și 2 roți pivotante și 2 rigide pentru o manevrabilitate lină

  • Mese de ridicare a stivuitorului

    Cărucioare mobile economice cu cleme de oțel reglabile pentru manipularea setului de matrițe superioare, concepute pentru a transporta și separa matrițele pentru aplicații de service și întreținere. Dispune de un blocaj de podea pentru fixarea mesei pe loc în timpul încărcării sau descărcării

  • Mese de ridicare și cărucioare
  • Accesorii manuale de ridicare a materialelor
  • Accesorii pentru platforme de ridicare și stivuitor
  • Ascensoare cu platformă

    Pentru a ajuta în timpul operațiunilor grele de încărcare/descărcare, platformele de ridicare Wesco au o construcție din oțel inoxidabil/aluminiu cu un cadru metalic pentru a rezista la sarcini de până la 1000 lb și o furcă pentru a ridica/coborâ paletul în mod eficient. Aceste unități sunt echipate cu roți fenolice față (5 inchi OD) și spate (4 inch OD) pentru o mai bună manevrabilitate și un blocare a podelei pentru a preveni eliberarea accidentală a liftului. Ascensoarele cu platformă din seria Pedalift ale mărcii sunt proiectate cu o pompă hidraulică și o facilitate de eliberare a piciorului pentru a ridica și, respectiv, a coborî platforma. În plus, au rulmenți cu bile de precizie, atașați pe roțile pivotante, pentru a oferi viteze mari de rotație și un cric Pedalift fabricat de Wesco (pe modelele selectate) pentru a susține sarcini de până la 750 lb. Aceste platforme de ridicare sunt disponibile cu lățimea platformei de 3 - 32 inchi. opțiuni activate Raptor Supplies, un distribuitor autorizat Wesco.

  • Ascensoare portabile pentru materiale
  • Cărucioare cu foarfecă

    Ideal pentru manipularea sarcinilor de până la 2200 lb cu îndoire minimă și efort la spate, în sarcinile de încărcare, descărcare, manipulare, asamblare, inspecție și întreținere. Dispune de o pompă acționată cu piciorul, cu un mâner de eliberare a pârghiei pentru ridicarea și coborârea cu ușurință a sarcinilor și rotile din poliuretan pentru o mobilitate lină

  • Mese de ridicare foarfece

    Mese de ridicare cu mini foarfece electrice concepute pentru a ridica sarcini de până la 2200 lb. Dispune de o stație de control cu ​​buton alimentat electric pentru ridicarea sarcinilor până la înălțimi de 30 de inci. Echipat cu o fustă de siguranță în jurul perimetrului pentru siguranța operatorului

  • Stivuitoare

    Caracteristici furci care alunecă sub sau în deschiderile patinelor, paleților și containerelor; suportă sarcini cuprinse între 176 și 2200 lb; ideal pentru depozite, șantiere și fabrici de producție. Permite ridicări de până la 130 de inci înălțimi și sunt oferite în lungimi ale furcii variind de la 16 la 42 de inci

Camioane manualeVezi tot

  • Camioane manuale pentru aparate

    Camioane manuale pentru aparate / distribuitoare automate din aluminiu / oțel pentru transportul și deplasarea încărcăturilor de până la 1800 lb. Echipate cu mânere pentru stabilitate și suport sporite și roți pentru o manevrabilitate ușoară

  • Camioane manuale convertibile

    Proiectat pentru a muta și transporta încărcături cuprinse între 200 și 1200 lb, orizontal și vertical; dispune de roți pentru o operare ușoară și manevrabilitate. Disponibil în configurații cu două poziții / convertibil / pliabil / cadru de birou / cu trei poziții

  • Camioane manuale cu tambur

    Folosit în depozite, depozite și garaje pentru a transporta și distribui cu ușurință și în siguranță butoaie grele. Disponibil în variante de oțel și aluminiu cu 2 și 4 roți, cu o capacitate maximă de 1200 lb

  • Camioane manuale pliabile

    Design pliabil pentru a economisi spațiu în timpul depozitării sau transportului camioanelor. Dispune de o placă frontală pentru un sprijin suplimentar pentru încărcătură și un cadru vertical pentru a preveni căderea încărcăturii atunci când camioanele câștigă avânt. Fabricat din oțel/aluminiu pentru a rezista la sarcini de până la 1000 lb și disponibil în lățimi de 12 până la 26.5 inci

  • Camioane de mână de uz general

    Folosit pentru a muta încărcături grele sau mari, cum ar fi coșuri, cutii, lăzi și materii prime. Prezintă construcție din aluminiu / oțel / oțel inoxidabil pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune. Capabil să manipuleze sarcini de până la 900 lb și sunt oferite în culori verde, roșu și galben

  • Accesorii pentru camioane manuale

    O gamă largă de încărcătoare de asamblare, cârlige pentru butoaie de stivuitoare de mână, lianți de încărcare, plăci detașabile pentru punte, mânere, bare centrale pentru stivuitoare de mână, extensii pentru plăci frontale pentru stivuitoare de mână, încărcătoare de baterii, montascări și truse de împingere

  • Roți și osii pentru camioane manuale
  • Plăci de nas și extensii
  • Camioane de mână de specialitate
  • Camioane manuale de urcare pe scări

    Ideal pentru transportul articolelor voluminoase sau încărcăturilor grele cu o greutate de până la 850 lb; utilizat la stațiile de distribuție și livrare a produselor. Constructie din aluminiu cu vopsea alchidica siliconica gri pentru rezistenta la UV si la coroziune. Integrat cu rotile din poliuretan pentru o mobilitate lină

TobeVezi tot

  • Accesorii tambur

    Include robinete de tambur de înaltă calitate, cleme, tavi de picurare, adaptoare, manometre și alte accesorii pentru a face manipularea tamburului mai sigură, mai ușoară și fără probleme.

  • Purtători de tambur

    Folosit pentru ridicarea, coborârea, rotirea, înclinarea și transportul tamburilor complet încărcate; potrivit pentru drenare. Asigurați blocarea în poziții orizontale și verticale și veniți integrat cu roți din poliuretan pentru rezistență la abraziune și rupere. Capabil să manipuleze tobe de 55 galoane cu capacități de încărcare de până la 800 lb

  • Cradle și basculante de tambur

    Suporturi, basculante și rafturi pentru tobe din plastic/oțel cu bretele în cruce robuste pentru a ridica, transporta și distribui butoaiele rapid și ușor. Disponibil în diferite dimensiuni și au o capacitate maximă de încărcare de 2400 lb

  • Dispozitiv de captare a tamburului

    Dispozitive de captare a tamburelor de rezistență utilizate în industria chimică, farmaceutică și alimentară și a băuturilor pentru a îndepărta capacele/sigiliile butoaielor din oțel. Dispune de un mâner ergonomic din plastic și o lamă înlocuibilă

  • Lame pentru capul tamburului

    Lamele de înlocuire din oțel neferos întărit și oțel forjat concepute pentru a fi utilizate cu capete de tambur pentru îndepărtarea capacelor și etanșărilor tamburului

  • Accesorii pentru ridicarea tamburului
  • Ridicatoare de tambur

    Ideale pentru transportul și transportul confortabil de încărcături grele de bidoane, dispozitivele de ridicare și distribuitoare de tobe Wesco au un design ergonomic pentru a le face să se potrivească cu majoritatea sistemelor și au o capacitate maximă de reținere de 3000 lb. Sunt capabile să se blocheze în poziții verticale și orizontale și sunt echipate cu un lanț de comandă de blocare pentru fixarea tamburilor în poziția lor. Manipulatoarele ergonomice de tambur Wesco sunt echipate cu o pompă hidraulică cu o capacitate de manipulare a tamburului de 30 până la 85 de galoane și au o unitate de putere care oferă o viteză de deplasare de 120 de inci pe min. Aceste manere de tobe sunt compatibile cu tobe cu inele de blocare și au o telecomandă pentru mișcarea sus/jos pe unitățile de alimentare. Raptor Supplies este un distribuitor autorizat care găzduiește o selecție uriașă de ridicători de tambur Wesco în variante manuale și cu motor.

  • Toarnă tobe

    Asigurați ridicarea ușoară a tamburilor și turnarea conținutului prin înclinare. Oferiți blocare atât în ​​poziție orizontală, cât și verticală. Poate manipula butoaie de oțel de 45 până la 55 de galoane, cu o greutate de până la 800 lb. Potrivit pentru ridicări aeriene sau lanțuri

Păpuși și mutanțiVezi tot

  • Accesorii pentru birou și Dolly
  • Mutare birou

    Adaptoare de piedestal reglabile și dispozitive de deplasare pentru bancă pentru a ridica sau a transporta birouri fără a fi nevoie să scoateți sertarele sau să curățați partea superioară. Dispune de rafturi de ridicare acoperite cu vinil pentru a preveni deteriorarea și alunecarea și patru roți pivotante din cauciuc dur pentru deplasarea ușoară a sarcinilor de până la 600 lb

  • dollies

    Carucioare din lemn de uz general utilizate pentru mutarea utilajelor grele, utilajelor sau mobilierului in depozite si garaje. Au o capacitate maximă de încărcare de 1200 lb

  • Dolii cu tobe

    Păpuși din tambur din aluminiu, polipropilenă și oțel utilizate pentru transportul tamburilor cu o capacitate de până la 1000 lb. Poate fi folosit cu tamburi din plastic, oțel și fibră

  • Echipament pentru patine și role

    Oferiți transport rapid și sigur al echipamentelor grele dintr-un loc în altul. Dispune de o placă portantă și role șlefuite și întărite de precizie pentru a rezista la sarcini de până la 30000 lb. Disponibil în înălțimi de 3.18, 4.437, 4.875 și 7 inchi

  • Mașini de mutat

    Carucioare pentru mașini de punte concepute pentru transportul de încărcături de până la 10000 lb. Dispune de o punte pentru a oferi suficient spațiu pentru odihna utilajelor și creste laterale pentru a rezista încărcăturii de la alunecare. Echipat cu roți de oțel tratate termic de calitate aeronautică pentru o mișcare lină

Suporturi și accesorii pentru palețiVezi tot

  • Mufe electrice pentru paleți

    Transpaleți acționați cu motor și manual pentru ridicarea și mutarea paleților în garaje și depozite. Disponibil în variante de 8, 12 și 24 V cu o capacitate maximă de încărcare de 4400 lb

  • Accesorii pentru paleti

    Include cale de transpalet și pachete de baterii pentru stivuitoare de mână cu motor și opritoare de roată pentru transpalet. Constructie din polivinil / cauciuc dur pentru rezistenta mecanica, rezistenta la abraziune si absorbtie a vibratiilor. Calele pentru transpalete previn deteriorarea încărcăturii din cauza cricurilor nesigure

  • Paleti

    Transpaleții Wesco (cunoscute și ca transpaleți) sunt folosite pentru ridicarea și transportul cu ușurință a paleților de mărfuri. Au un mâner în formă de buclă pentru o mai bună manevrabilitate și pentru ridicarea furcii. Materialul poliuretanic al roților le împiedică să se platească și le salvează de uzură. Aceste cricuri Wesco au o capacitate maximă de încărcare de 6000 lb, un cilindru hidraulic / motor alimentat cu baterie pentru ridicarea și coborârea furcilor și o tijă de împingere reglabilă pentru a modifica înălțimea furcii. Aceste transpalete Wesco sunt disponibile în mai multe lungimi de furci Raptor Supplies, un distribuitor autorizat al Wesco.

  • Dispozitive de ridicat și înclinat paleți

    Conceput pentru ridicarea și transportul patinelor sau paleților în depozite, șantiere și fabrici de producție. Dispune de roți din nailon/poliuretan mulate pentru rezistență la oboseală și absorbție a zgomotului. Disponibil în capacități de încărcare cuprinse între 1100 și 3300 lb

  • Poziționari de paleți și încărcătoare de nivel

    Nivelator de paleți utilizat pentru încărcarea și descărcarea rapidă și sigură a paleților. Dispune de buzunare pentru furci încorporate pentru transport ușor și carusele susținute de rulmenți pentru o întoarcere lină. Sunt disponibile și fuste de protecție pentru siguranța operatorului

Echipament de andocareVezi tot

  • Rampe de bordura

    Conceput pentru a oferi o rută accesibilă pentru deplasarea ușoară a echipamentelor pe roți, cum ar fi cărucioarele și camioanele de mână, în sus și în jos borduri. Dispune de o construcție ușoară din plastic pentru portabilitate și o capacitate maximă de încărcare de 600 lb

  • Uși cu bandă

    Proiectat pentru a separa două spații de lucru, oferind în același timp protecție împotriva vântului, prafului și zgomotului. Dispune de o suprafață transparentă care asigură vizibilitate bidirecțională și transparentă. Capabil să reziste la temperaturi cuprinse între -20 și 150 de grade F

  • Cricuri de stabilizare a remorcii

    Ideal pentru încărcarea/descărcarea sigură și ușoară a semiremorcilor. Prezintă o construcție din oțel pentru a rezista la sarcini de până la 50000 lb și o bază largă pentru a rezista la scufundarea cărucioarelor de remorcă pe suprafețe moi. Echipat cu roti semi-pneumatice pentru protectia pardoselii fara marcaj si o absorbtie excelenta a socurilor

Cărucioare de preluare de stocuriVezi tot

  • Accesorii pentru camioane cu platformă
  • Camioane cu platformă

    Camioanele cu platformă Wesco sunt folosite pentru transportul mărfurilor dintr-un loc în altul în școli, spitale, magazine și depozite. Aceste camioane cu platformă au caroseria din aluminiu capabilă să suporte sarcini de până la 3000 lb și roți cu șuruburi pentru o instalare ușoară și o manevrabilitate mai bună. Prizele de colț de la ambele capete permit folosirea mânerelor pe una sau ambele părți ale camionului. Alegeți dintr-o gamă largă de camioane cu platformă Wesco disponibile în diferite configurații de punte Raptor Supplies, un distribuitor autorizat al mărcii.

  • Coșuri de stoc
12

Despre WESCO

Camioanele de mână Wesco sunt disponibile în variante manuale, motorizate, convertibile și pentru urcarea scărilor, având o construcție robustă din aluminiu/oțel/fier pentru ridicarea unei sarcini de până la 1800 lb, inclusiv plăci ceramice, blocuri de ciment și butelii de gaz. Pentru a ridica, a transporta și a distribui rapid și în siguranță conținutul butoaielor grele, Wesco oferă ridicători și distribuitoare de tambur manual și acționate cu baterie în variante montate sub cârlig, sling și furcă, având o capacitate maximă de încărcare de 3000 lb. Wesco produce, de asemenea, Camioane de mână StairKing pentru a muta sarcini în sus și în jos pe suprafețe înclinate sau pe scări. Aceste unități motorizate pentru urcarea scărilor au cadre din aliaj ușor, construcție sudată cu grinzi în I și un mecanism cu clichet pozitiv cu derulare automată. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste echipamente și accesorii aferente în diferite dimensiuni și capacități de depozitare Raptor Supplies.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

MPN-urile Wesco încrucișează referințe individuale cu numerele echivalente de model Dayton, Vestil și Valley Craft. Așadar, dacă sunteți în căutarea unor articole concurente care sunt fie epuizate, fie depășite, sunt șanse Raptor Supplies are produse echivalente Wesco disponibile. De asemenea, clienții pot face referințe încrucișate la majoritatea produselor folosind ultimele 5 cifre ale numerelor de model.

Livrarea

Echipamentele de manipulare a tamburului Wesco sunt mari și grele, prin urmare necesită ambalare atentă, deoarece unele produse se pot deteriora în timpul transportului. Prin urmare, acestea sunt livrate prin transport aerian și nu prin curier, pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

Întrebări Frecvente

Care este diferența dintre un camion de mână și un dolly cu electrocasnice?

Carucioarele necesită ridicarea obiectelor pe ele, în timp ce camioanele de mână pot aluneca sub încărcături.

Cum puteți înlocui ridicătoarele hidraulice Wesco?

  • Pregătiți partea superioară a motorului și îndepărtați capacele supapelor.
  • Mutați cilindrul în centrul capacului motorului.
  • Curățați garniturile galeriei și îndepărtați vechiul ridicător hidraulic deșurubând-l.
  • Poziționați noul ridicător hidraulic la locul său și fixați-l cu șuruburi.

Wesco deține Anixter?

Anixter face parte din Wesco. Împreună, au furnizat clienților lor soluții de energie electrică, de comunicații, de rețea și securitate și de energie.

Unde are sediul Wesco?

Wesco are sediul central în Pittsburgh, Pennsylvania, Statele Unite.

Ce echipament se folosește pentru ridicarea paleților?

Transpaleții sau cricurile pentru paleți Wesco, cunoscute și sub numele de jiggers sau câini, sunt poate cel mai folosit echipament de manipulare a paleților pentru depozite și depozite. Aceste cricuri pentru paleți sunt concepute pentru a transporta, muta și stivui paleți.

Respectă Wesco vreun standard?

Produsele Wesco sunt certificate ISO 9001:2000, UR și UL 508 pentru a oferi servicii de încredere și siguranță maximă pentru utilizator.

Produse exclusive pentru marcă