WESCO Plăci și extensii pentru nas

Oferă lungimi suplimentare de până la două picioare, crescând astfel adâncimea/lățimea și sunt potrivite pentru instalații pe teren. Prezintă o suprafață canelată pentru a oferi mai multă frecare și a menține sarcina în poziție.

Filtru

WESCO -

Camioane manuale din oțel cu prelungire a nasului pliabilă

Cărucioarele de mână din oțel Wesco, cu extensii de 24 de inci, sunt echipamente grele utilizate împreună cu camioanele de mână din seria Greenline. Aceste unități oferă lungimi suplimentare de până la două picioare, crescând astfel adâncimea/lățimea și sunt potrivite pentru instalații pe teren. Ele pot fi pliate atunci când nu sunt folosite.

StilModelPreț (ex. TVA)
A210249€199.38
A54218€229.42
WESCO -

Plăci nasale pentru camioane manuale

Plăcile pentru stivuitoare de mână de la Wesco sunt folosite pentru a extinde utilitatea stivuitoarelor de mână compatibile și pentru a instala stivuitoare noi sau pentru a înlocui plăcile de față deteriorate. Aceste plăci frontale au o suprafață canelată pentru a oferi mai multă frecare și a menține sarcina în poziție (fețele netede sunt, de asemenea, disponibile pe modelele selectate). Sunt proiectate pentru a se potrivi cu camioanele de mână pentru urcat scările LiftKar SAL și au o caroserie din aluminiu capabilă să suporte sarcini de până la 350 lb.

StilModelAdâncimea totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A2741697"14 "€356.68
B2741707"23.25 "€520.10
C2741687.5 "17 11 / 16 "€399.05
D2741659-13/32 "18 13 / 16 "€513.98
E2741679-13/32 "18.75 "€469.28
F27416611 "18 13 / 32 "€527.92
G27416413-13/32 "16.5 "€527.97
WESCO -

Extensie de nas pliabil, 20 in. Înălțime, pentru nasuri turnate

ModelArticolPreț (ex. TVA)
220346AG8EDY€290.33
WESCO -

20 în. Nas pliant Cobra, pentru plăci de nas E-18 și E-16, instalare pe teren

ModelArticolPreț (ex. TVA)
220082AG8EDW€329.83
WESCO -

Cobra 30in. Nas pliant, pentru nasele T-14 și T-18, instalare pe teren

ModelArticolPreț (ex. TVA)
220343AG8EDZ€235.55
WESCO -

Cobra 30 In. Nas pliant, pentru nasele T-14 și T-18, instalare din fabrică

ModelArticolPreț (ex. TVA)
54225AG8EEF€169.44

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?