WESCO Plăci nasale pentru camioane manuale


Filtru
Capacitate de incarcare: 350 lb. , Material: Aluminiu
StilModelAdâncimea totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
274170
7"23.25 "€488.87
B
274169
7"14 "€349.09
C
274168
7.5 "17 11 / 16 "€390.71
D
274167
9-13/32 "18.75 "€441.12
E
274165
9-13/32 "18 13 / 16 "€499.59
F
274166
11 "18 13 / 32 "€496.26
G
274164
13-13/32 "16.5 "€496.30

Plăci nasale pentru camioane manuale

Plăcile pentru stivuitoare de mână de la Wesco sunt folosite pentru a extinde utilitatea stivuitoarelor de mână compatibile și pentru a instala stivuitoare noi sau pentru a înlocui plăcile de față deteriorate. Aceste plăci frontale au o suprafață canelată pentru a oferi mai multă frecare și a menține sarcina în poziție (fețele netede sunt, de asemenea, disponibile pe modelele selectate). Sunt proiectate pentru a se potrivi cu camioanele de mână pentru urcat scările LiftKar SAL și au o caroserie din aluminiu capabilă să suporte sarcini de până la 350 lb.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?