WESCO Dispozitive de ridicat și înclinat paleți

Conceput pentru ridicarea și transportul patinelor sau paleților în depozite, șantiere și fabrici de producție. Dispune de roți din nailon/poliuretan mulate pentru rezistență la oboseală și absorbție a zgomotului. Disponibil în capacități de încărcare cuprinse între 1100 și 3300 lb

Filtru

WESCO -

Transpalete manuale cu ridicare ridicată

Transpaleții manuale Wesco sunt ideale pentru transportul lateral și aranjarea paleților sau derapele încărcate unul deasupra celuilalt în depozite și depozite. Aceste transpalete cu ridicare mare au o construcție din oțel inoxidabil pentru a gestiona sarcini de până la 3300 lb și o rază de direcție de 180 de grade pentru o manevrabilitate ușoară. Designul telescopic și furca cu lățime de 6.5 inchi ale acestor camioane facilitează economisirea maximă de spațiu și, respectiv, o suprafață mai mare pentru stabilitatea sarcinii. În plus, sunt integrate cu roți din nailon/poliuretan modelat pentru un coeficient ridicat de deformare termică, absorbție a zgomotului și rezistență la oboseală. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste transpalete manuale cu ridicare ridicată disponibile în opțiuni de lățime de 20, 21 și 27 inchi pe Raptor Supplies.

StilModelCapacitate de încărcareLungimea furciiLungimeLățimea totalăMaterialul roții Preț (ex. TVA)
A2727552200 lb.44.5 "63 "21 "Poliuretan Moldon€2,296.88
B2724622200 lb.44.5 "56 "21 "Poliuretan Moldon€2,285.86
B2724632200 lb.44.5 "56 "27 "Poliuretan Moldon€2,316.84
C2728592200 lb.46 "61 "27 "Nailon€11,720.57
A2727542200 lb.44.5 "63 "27 "Poliuretan Moldon€2,299.27
D2729753300 lb.43 "63 "20 "Poliuretan Moldon€2,343.14
D2729763300 lb.43 "63 "27 "Poliuretan Moldon€2,375.36
WESCO -

Transpalete electrice cu ridicare ridicată

StilModelMaterialul roțiiLungimea furciiLungimeCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăMaterialul cu rolePreț (ex. TVA)
A272461Poliuretan Moldon45 "63 "2200 lb.48.5 "63 "27 "Poliuretan Moldon€5,943.45
B272937Poliuretan Moldon45 "60 "3000 lb.48.5 "60 "27 "Poliuretan Moldon€6,326.29
B272939Poliuretan Moldon45 "60 "3000 lb.48.5 "60 "21 "Poliuretan Moldon€6,141.05
A272460Poliuretan Moldon45 "60 "2200 lb.48.5 "60 "21 "Poliuretan Moldon€5,943.45
C272860Nailon46 "-2200 lb.48 "61 "27 "Nailon€15,299.78
WESCO -

Inclinator ergonomic pentru paleți, înclinare a furcii de 90 de grade, capacitate de 2200 lbs

ModelArticolPreț (ex. TVA)
272950AG7JCB€4,284.30
WESCO -

Ridicator de paleți special din oțel de rezistență, poliuretan, capacitate de 1100 lbs

ModelArticolPreț (ex. TVA)
272153AG7JCC€2,386.90

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?