WESCO 272460 Lift mare electric netelescopic, capacitate 2200 lbs, 60 x 21 | AG7JCT NTEHL21

WESCO 272460 Ridicare înaltă electrică netelescopică, capacitate de 2200 lbs, 60" x 21"

În stoc
Post: AG7JCT Model: 272460Crucea Ref: NTEHL21

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,943.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicator de paleti electric
CuloriGalben
Înălțimea furcii coborâtă3.3 "
Înălțimea furcii ridicate31 "
Lungimea furcii45 "
Lățimea furcii6.5 "
Lungime60 "
RidicareBaterie
Capacitate de încărcare2200 lb.
Inălțime totală48.5 "
Lungime totală60 "
Lățimea totală21 "
Pivot180 grade
Rola Dia.3"
Materialul cu rolePoliuretan Moldon
TelescopNu
Voltaj12
Materialul roțiiPoliuretan Moldon
Lățimea peste furci21 "
Lățimea între furci18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 165.15
Înălțimea navei (cm)123.19
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)53.34

Variante de produs

ProdusModelMaterialul roțiiLungimea furciiLungimeCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăMaterialul cu rolePreț
WESCO 272860 Transpaletă telescopică electrică cu ridicare mare din oțel inoxidabil, capacitate de 2200 lbs | AG7JCP SSTHL27E 272860Nailon46 "-2200 lb.48 "61 "27 "Nailon€15,299.77
WESCO 272939 Transpaleți telescopic electric cu ridicare mare, capacitate de 3000 lbs, 60" x 21" | AG7JCQ TEHL21 272939Poliuretan Moldon45 "60 "3000 lb.48.5 "60 "21 "Poliuretan Moldon€6,141.05
WESCO 272937 Transpaletă electrică telescopică cu ridicare mare, capacitate de 3000 lbs, 60" x 27" | AG7JCR TEHL27 272937Poliuretan Moldon45 "60 "3000 lb.48.5 "60 "27 "Poliuretan Moldon€6,326.29
WESCO 272461 Lifting electric netelescopic, capacitate de 2200 lbs, 63" x 27" | AG7JCU NTEHL27 272461Poliuretan Moldon45 "63 "2200 lb.48.5 "63 "27 "Poliuretan Moldon€5,965.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 272460 Ridicare înaltă electrică netelescopică, capacitate de 2200 lbs, 60" x 21"
€5,943.45 /unitate