WESCO 272860 Transpaletă telescopică electrică cu ridicare mare din oțel inoxidabil, capacitate de 2200 lbs | AG7JCP SSTHL27E

WESCO 272860 Transpaletă telescopică electrică cu ridicare mare din oțel inoxidabil, capacitate de 2200 lbs

În stoc
Post: AG7JCP Model: 272860Crucea Ref: SSTHL27E

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€15,299.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicator de paleti electric
Înălțimea furcii coborâtă3.3 "
Înălțimea furcii ridicate31.5 "
Lungimea furcii46 "
Lățimea furcii6.5 "
RidicareBaterie
Capacitate de încărcare2200 lb.
MaterialOţel inoxidabil
Inălțime totală48 "
Lungime totală61 "
Lățimea totală27 "
Pivot180 grade
Rola Dia.3"
Materialul cu roleNailon
TelescopDa
Voltaj12
Materialul roțiiNailon
Lățimea peste furci27 "
Lățimea între furci18.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 148.05
Înălțimea navei (cm)121.92
Lungimea navei (cm)154.94
Lățimea navei (cm)68.58

Variante de produs

ProdusModelMaterialul roțiiLungimea furciiLungimeCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăMaterialul cu rolePreț
WESCO 272939 Transpaleți telescopic electric cu ridicare mare, capacitate de 3000 lbs, 60" x 21" | AG7JCQ TEHL21 272939Poliuretan Moldon45 "60 "3000 lb.48.5 "60 "21 "Poliuretan Moldon€6,141.05
WESCO 272937 Transpaletă electrică telescopică cu ridicare mare, capacitate de 3000 lbs, 60" x 27" | AG7JCR TEHL27 272937Poliuretan Moldon45 "60 "3000 lb.48.5 "60 "27 "Poliuretan Moldon€6,326.29
WESCO 272460 Lifting electric netelescopic, capacitate de 2200 lbs, 60" x 21" | AG7JCT NTEHL21 272460Poliuretan Moldon45 "60 "2200 lb.48.5 "60 "21 "Poliuretan Moldon€5,943.45
WESCO 272461 Lifting electric netelescopic, capacitate de 2200 lbs, 63" x 27" | AG7JCU NTEHL27 272461Poliuretan Moldon45 "63 "2200 lb.48.5 "63 "27 "Poliuretan Moldon€5,943.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 272860 Transpaletă telescopică electrică cu ridicare mare din oțel inoxidabil, capacitate de 2200 lbs
€15,299.77 /unitate