ROADPRO Incalzitor ventilator auto 12v


Radiatoarele RoadPro sunt ideale pentru rulote și rulote ca sursă constantă de căldură. Acestea sunt disponibile cu puteri nominale cuprinse între 180 și 300 W. Aceste unități sunt, de asemenea, utile la dezghețarea geamurilor și la curățarea ceață de pe parbriz pentru a îmbunătăți vizibilitatea în timpul conducerii.

Filtru
Tip: Încălzitor
StilModelamperiFolosit pentruWattsPreț (ex. TVA)
A
RPSL-581
15Șoferi profesioniști, precum și RV-uri și rulote180€51.87
B
RPSL-681
25Camping, croitorie, plimbare cu barca300€89.08

Incalzitor ventilator auto 12v

Radiatoarele auto pentru toate anotimpurile RoadPro sunt proiectate pentru a oferi o sursă constantă de căldură; potrivit pentru instalații în rulote și rulote. Aceste unități pot fi comutate de la modul de căldură la modul numai cu ventilator cu doar o apăsare a unui comutator și vin cu un cablu de alimentare de calibrul 12/16 care se conectează cu ușurință la un port de alimentare de 12 V. Acestea au o bază pivotantă care permite montarea ușoară și rapidă și ajustări repetitive și sunt disponibile în puteri de la 180W la 300W wați. Raptor Supplies.

Mecanism de lucru

  • Setați încălzitorul la temperatura dorită.
  • Alegeți modul „Fierbinte” sau „Ventilator”.
  • Lumina verde indică modul ventilator, iar lumina roșie indică funcția de încălzire.
  • Rotiți butonul în sensul acelor de ceasornic pentru o viteză mai rapidă sau în sens invers acelor de ceasornic pentru a reduce viteza ventilatorului.

DESCRIERE

  • RoadPro se poate conecta direct la bateria vehiculului prin intermediul unui cablu de alimentare de calibrul 12/16.
  • Au viteze reglabile ale ventilatorului (scăzut și ridicat), iar utilizatorii pot comuta cu ușurință de la setările de căldură la setările ventilatorului prin rotirea comutatorului.
  • Aceste radiatoare cu ventilator de 12 V au o bază pivotantă care ușurează montarea.
  • Marca RPSL-681 ventilator autovine cu un indicator luminos roșu care semnalizează căldura și un indicator LED de alimentare pentru a afișa starea de funcționare.

Întrebări Frecvente

Cum să asigurați siguranța în timpul utilizării acestor unități?

  • Nu scufundați cablul sau unitatea în apă sau alt lichid pentru a evita un pericol electric.
  • Când nu este utilizat, opriți unitatea și deconectați-o de la baterie.
  • Nu-l utilizați dacă cablul este deteriorat. De asemenea, verificați cablul în mod regulat.
  • Nu le alimentați niciodată cu curent alternativ.
  • Nu obturați spatele încălzitorului.

Cum se instalează aceste încălzitoare auto RoadPro?

  • Montați încălzitorul în locația dorită folosind hardware-ul inclus.
  • Setați unitatea în poziția oprit.
  • Conectați firul roșu la borna pozitivă (+) și firul negru la borna negativă (-) a bateriei.
  • Conectați o siguranță în linie de 30 A la firul roșu (pozitiv).

Cum să asigurați siguranța în timpul instalării acestor radiatoare cu ventilator de mașină?

  • Când treceți printr-un firewall, utilizați ochiuri pentru a preveni frecarea firelor de metal.
  • Când atașați această unitate, evitați obstrucția airbag-urilor.
  • Evitați să îngropați firele în spatele covoarelor când le treceți într-un vehicul.
  • Nu răsuciți și nu legați niciodată firul pentru a evita deteriorarea sau supraîncălzirea plumbului.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?