Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ROADPRO RPSL-581 Ventilator auto 12v 8a | AG3NEH 33NU84

ROADPRO RPSL-581 Ventilator auto 12v 8a

În stoc
Element: AG3NEH Model: RPSL-581Crucea Ref: 33NU84
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
€50.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină Fan
amperi15
TipÎncălzitor
Folosit pentruȘoferi profesioniști, precum și RV-uri și rulote
Tensiune (DC)12
Watts180

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)32
Lățimea navei (cm)20.07
Codul HS8516790000

Detalii produs:

    • Încălzitor pe tot sezonul pentru a oferi o sursă constantă de căldură; poate trece de la modul căldură la modul ventilator cu doar apăsarea unui comutator
    • Dispune de un cablu de alimentare de 6 ft, calibru 16 pentru conectare la portul de alimentare de 12 V și bază pivotantă pentru reglare ușoară
    • Opțiuni de montare rapidă și permanentă
    • Vine cu adeziv cu montare rapidă și șuruburi de montare pentru o instalare fără probleme

Variante de produs

ProdusModelamperiFolosit pentruWattsPreț
ROADPRO RPSL-681 Ventilator auto 12v | AG3NEJ 33NU85 RPSL-68125Camping, croitorie, plimbare cu barca300€85.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROADPRO RPSL-581 Ventilator auto 12v 8a
€50.44 /unitate