VESTIL Brațe orbitale din seria LM, telescopice


Filtru
Stil boom: Telescop , Culoare extensie: Galben , Culoare cadrul: Albastru , Material: Oţel , Max. Hook Point: 144 " , Min. Hook Point: 36 " , Număr de cârlige: 2 , Număr de poziții de reglare verticală: 4 , Lungimea de reținere: 36 " , Lanțuri de siguranță: Da
StilModelLățimea buzunarului furciiCapacitateGrosimea furcii compatibileÎnălţimeMax. LungimeÎnălțime totală extinsăÎnălțimea cârligului retrasCapacitate un singur cârlig la 108"Preț (ex. TVA)
A
LM-OBT-3-24
7.5 "3000 lbs.2.5 "27.69 "146.63 "99 1 / 2 "6"1500 lbs.€5,169.69
RFQ
B
LM-OBT-4-36
7.5 "4000 lbs.2.5 "27.69 "146.63 "99 1 / 2 "6"2500 lbs.€5,542.11
RFQ
C
LM-OBT-4-24
7.5 "4000 lbs.2.5 "27.69 "146.63 "99 1 / 2 "6"2500 lbs.€5,223.26
RFQ
D
LM-OBT-4-30
7.5 "4000 lbs.2.5 "27.69 "146.63 "99 1 / 2 "6"2500 lbs.€5,381.08
RFQ
E
LM-OBT-6-30
7.25 "6000 lbs.2.25 "27.69 "146.63 "99 1 / 2 "6"2600 lbs.€6,730.53
RFQ
F
LM-OBT-8-24
7.25 "8000 lbs.2.25 "28.88 "148.5 "96 1 / 8 "5 1 / 8 "3500 lbs.€9,053.88
RFQ
G
LM-OBT-8-36
7.25 "8000 lbs.2.25 "28.88 "148.5 "96 1 / 8 "5 1 / 8 "3500 lbs.€9,478.37
RFQ
H
LM-OBT-6-24
7.25 "6000 lbs.2.25 "27.69 "146.63 "99 1 / 2 "6"2600 lbs.€6,543.51
RFQ
I
LM-OBT-6-36
7.25 "6000 lbs.2.25 "27.69 "146.63 "99 1 / 2 "6"2600 lbs.€6,936.84
RFQ
J
LM-OBT-8-30
7.25 "8000 lbs.2.25 "28.88 "148.5 "96 1 / 8 "5 1 / 8 "3500 lbs.€9,208.05
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?