VESTIL LM-OBT-8-24 Braț de ridicare telescopic Orbit, albastru/galben 8000 lb. Capacitate, furcă de 24 inch

Articol: AG7VVH Model: LM-OBT-8-24
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€9,053.89 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBraț telescopic pentru stivuitor orbital
Stilul BoomTelescop
Capacitate8000 lbs.
Lungimea lanțului36 "
Grosimea furcii compatibile2.25 "
Adâncime85.25 "
Înălțimea cârligului extinsă76 9 / 16 "
Lungime extinsă148 1 / 2 "
Culoare extensieGalben
Centrul de buzunar al furcii24 "
Înălțimea buzunarului furcii2 1 / 4 "
Dimensiune buzunar furcă7-1/4 "
Lățimea buzunarului furcii7.25 "
Culoarea cadruluiAlbastru
Înălţime28.88 "
Lungime85.25 "
MaterialOţel
Max. Hook Point144 "
Max. Lungime148.5 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Hook Point36 "
Min. Lungime85.25 "
Număr de cârlige2
Numărul de poziții de reglare verticală4
Înălțime totală extinsă96 1 / 8 "
Lungimea de reținere36 "
Înălțimea cârligului retras5 1 / 8 "
Lanțuri de siguranțăDa
Capacitate un singur cârlig la 108"3500 lbs.
Capacitate un singur cârlig la 120"3000 lbs.
Capacitate un singur cârlig la 132"2600 lbs.
Capacitate un singur cârlig la 144"2200 lbs.
Capacitate un singur cârlig la 36"8000 lbs.
Capacitate un singur cârlig la 48"6650 lbs.
Capacitate un singur cârlig la 60"6000 lbs.
Capacitate un singur cârlig la 72"5300 lbs.
Capacitate un singur cârlig la 84"4650 lbs.
Capacitate un singur cârlig la 96"4000 lbs.
Lăţime32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 279.9
Înălțimea navei (cm)73.34
Lungimea navei (cm)216.54
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea buzunarului furciiCapacitateGrosimea furcii compatibileÎnălţimeMax. LungimeÎnălțime totală extinsăÎnălțimea cârligului retrasCapacitate un singur cârlig la 108"Preț
VESTIL LM-OBT-3-24 Brat de ridicare telescopic Orbit, albastru/galben 3000 lb. Capacitate, furcă de 24 inchi | AG7VVA LM-OBT-3-247.5 "3000 lbs.2.5 "27.69 "146.63 "99 1 / 2 "6"1500 lbs.€4,272.47
RFQ
VESTIL LM-OBT-4-24 Brat de ridicare telescopic Orbit, albastru/galben 4000 lb. Capacitate, furcă de 24 inchi | AG7VVB LM-OBT-4-247.5 "4000 lbs.2.5 "27.69 "146.63 "99 1 / 2 "6"2500 lbs.€4,316.74
RFQ
Brat de ridicare telescopic VESTIL LM-OBT-4-30, albastru/galben, 4000 lb. Capacitate, furcă de 30 inch | AG7VVC LM-OBT-4-307.5 "4000 lbs.2.5 "27.69 "146.63 "99 1 / 2 "6"2500 lbs.€4,447.17
RFQ
VESTIL LM-OBT-4-36 Brat de ridicare telescopic Orbit, albastru/galben 4000 lb. Capacitate, furcă de 36 inch | AG7VVD LM-OBT-4-367.5 "4000 lbs.2.5 "27.69 "146.63 "99 1 / 2 "6"2500 lbs.€4,580.25
RFQ
VESTIL LM-OBT-6-24 Brat de ridicare telescopic Orbit, albastru/galben 6000 lb. Capacitate, furcă de 24 inchi | AG7VVE LM-OBT-6-247.25 "6000 lbs.2.25 "27.69 "146.63 "99 1 / 2 "6"2600 lbs.€5,407.86
RFQ
Brat de ridicare telescopic VESTIL LM-OBT-6-30, albastru/galben, 6000 lb. Capacitate, furcă de 30 inch | AG7VVF LM-OBT-6-307.25 "6000 lbs.2.25 "27.69 "146.63 "99 1 / 2 "6"2600 lbs.€5,562.42
RFQ
VESTIL LM-OBT-6-36 Brat de ridicare telescopic Orbit, albastru/galben 6000 lb. Capacitate, furcă de 36 inch | AG7VVG LM-OBT-6-367.25 "6000 lbs.2.25 "27.69 "146.63 "99 1 / 2 "6"2600 lbs.€5,732.92
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL LM-OBT-8-24 Braț de ridicare telescopic Orbit, albastru/galben 8000 lb. Capacitate, furcă de 24 inch
€9,053.89 /unitate