GENERAL ELECTRIC Întreruptoare: Seria SEHA


Filtru
Evaluare AIC: 25kAIC @ 480V , Tip cadru: SEHA , Număr de poli: 2 , Voltaj: 480V
StilModelamperiPreț (ex. TVA)
A
SEHA24AT0030
30A€880.95
RFQ
A
SEHA24AT0060
60A€880.95
RFQ
A
SEHA24AT0100
100A€1,289.63
RFQ
A
SEHA24AT0150
150A€1,914.12
RFQ

Întreruptoare: Seria SEHA

Întreruptoarele General Electric din seria SEHA sunt proiectate pentru a opri sursa de alimentare atunci când apare un dezechilibru între curentul de ieșire și cel de intrare. Sunt calibrate la o temperatură ambientală de 40 de grade C și dispun de o unitate de declanșare RMS interschimbabilă care oferă funcții de declanșare de lungă durată, de scurtă durată și instantanee pentru o protecție maximă împotriva curenților defectuos. Ele vin cu facilitate de montare prin bolt pentru o instalare rapidă și sunt potrivite pentru aplicații de alimentare inversă. Întreruptoarele de circuit de alimentare GE sunt disponibile la o tensiune nominală AC de 600 VAC activată Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?