DAYTON Pale de ventilator cu elice, 30 inch


Filtru
Lama Material: Aluminiu , Lățimea lamei: 11.875 " , Max. RPM: 1140 , Număr de lame: 3 , Diametru elice: 30 " , Observații: Vizualizați pagina de catalog pentru criterii de selecție mai bune , Rotație: Descărcare față de CW , Tip: Înlocuire
StilModelBore Dia.CFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPCFM @ 0.250-In. SPSmoalăPreț (ex. TVA)
A
2C374
1 / 2 "27042011169710 °€257.01
A
4C457
5 / 8 "6122/45565322/35684676/275520 °€211.47

Pale de ventilator cu elice, 30 inch

Elicele Dayton de 30 inch circulă și evacuează aerul în operațiunile de ventilație. Sunt ideale pentru utilizare cu motoare de aer și ventilatoare de evacuare. Aceste ventilatoare au 3 lame din aluminiu pentru o construcție ușoară și durabilă. Acestea se rotesc în sensul acelor de ceasornic (în raport cu fața de descărcare) și includ șuruburi de fixare pentru a asigura o instalare ușoară. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste elice de 30 de inchi, disponibile în variante de pas de 10 și 20 de grade pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?