Ventilator cu lamă DAYTON 2C374 30 in | AB9CYF

DAYTON 2C374 Ventilator cu lamă 30 in

În stoc
Element: AB9CYF Model: 2C374

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€257.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElice
Înălțimea lamei2-7 / 16 In.
Materialul lameiAluminiu
Lățimea lamei11.875 "
Bore Dia.1 / 2 "
CFM @ 0.000-In. SP2704
CFM @ 0.125-In. SP2011
CFM @ 0.250-In. SP1697
RPM max1140
Numărul de lame3
Smoală10 grade
Elice Dia.30 "
ComentariiVizualizați pagina de catalog pentru criterii de selecție mai bune
Necesar HP @ RPM mai mic1/6
RotațieDescărcare față de CW
RPM scăzut1140
TipÎnlocuire

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5525
Înălțimea navei (cm)67.06
Lungimea navei (cm)71.88
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.CFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPCFM @ 0.250-In. SPSmoalăPreț
Ventilator cu lamă DAYTON 4C457 30 in | AD6WGD 4C4575 / 8 "6122/45565322/35684676/275520 grade€211.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2C374 Ventilator cu lamă 30 in
€257.00 /unitate