Ventilator cu lamă DAYTON 4C457 30 in | AD6WGD

DAYTON 4C457 Ventilator cu lamă 30 in

În stoc
Articol: AD6WGD Model: 4C457

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€211.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElice
Înălțimea lamei4-7 / 16 In.
Materialul lameiAluminiu
Lățimea lamei11.875 "
Bore Dia.5 / 8 "
CFM @ 0.000-In. SP6122/4556
CFM @ 0.125-In. SP5322/3568
CFM @ 0.250-In. SP4676/2755
RPM max1140
Numărul de lame3
Smoală20 grade
Elice Dia.30 "
ComentariiVizualizați pagina de catalog pentru criterii de selecție mai bune
Necesar HP @ RPM mai mare1/2
Necesar HP @ RPM mai mic1/4
RotațieDescărcare față de CW
RPM mare1075
RPM scăzut800
TipÎnlocuire

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.485
Înălțimea navei (cm)71.63
Lungimea navei (cm)67.31
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.CFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPCFM @ 0.250-In. SPSmoalăPreț
Ventilator cu lamă DAYTON 2C374 30 in | AB9CYF 2C3741 / 2 "27042011169710 grade€257.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4C457 Ventilator cu lamă 30 in
€211.47 /unitate