MAIN FILTER INC. Filtre hidraulice de retur, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare Viton


Filtru
Filtrare media: Plasa de sarma , Evaluare filtru: 100 , Curgere: În afară , Directie de curgere: În afară , Tip de fluid: HH / HL / HM / HV , Material garnituri: Viton , Microni: 100 , Min. Temperatura de funcționare: -13 grade F , Tip de etanșare: Viton , Dimensiune de filet: M16
StilModelOD de susID de josOD inferiorColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDPreț (ex. TVA)
A
MF0168679
1.63 "-1.63 "-435 PSI18 mp Inch2.48 "-€48.93
RFQ
B
MF0591444
1.63 "-1.63 "-435 PSI36 mp Inch3.78 "-€50.64
RFQ
B
MF0886011
1.63 "-1.63 "-435 PSI36 mp Inch3.78 "-€50.64
RFQ
A
MF0591416
1.63 "-1.63 "435435 PSI18 mp Inch2.48 "-€48.93
RFQ
A
MF0582523
1.63 "-1.63 "435435 PSI18 mp Inch2.48 "-€48.93
RFQ
B
MF0168734
1.63 "-1.63 "435435 PSI36 mp Inch3.78 "-€50.64
RFQ
B
MF0037976
1.63 "-1.63 "435435 PSI36 mp Inch3.78 "-€50.64
RFQ
B
MF0592078
1.63 "-1.63 "435435 PSI36 mp Inch3.78 "-€50.64
RFQ
A
MF0358413
1.63 "-1.63 "435435 PSI18 mp Inch2.48 "-€48.93
RFQ
B
MF0612791
1.63 "-1.63 "-435 PSI36 mp Inch3.78 "-€50.64
RFQ
A
MF0612728
1.63 "-1.63 "-435 PSI18 mp Inch2.48 "-€48.93
RFQ
C
MF0366791
2.028 "0.874 "2.028 "435435 PSI165 mp Inch6.71 "-€77.59
RFQ
C
MF0396727
2.028 "0.874 "2.028 "435435 PSI165 mp Inch6.71 "-€77.59
RFQ
C
MF0610582
2.028 "0.874 "2.028 "435435 PSI165 mp Inch6.71 "-€77.59
RFQ
C
MF0343303
2.028 "0.874 "2.028 "435435 PSI165 mp Inch6.71 "-€77.59
RFQ
C
MF0586427
2.028 "0.874 "2.028 "435435 PSI165 mp Inch6.71 "-€77.59
RFQ
C
MF0357906
2.028 "0.874 "2.028 "435435 PSI165 mp Inch6.71 "-€77.59
RFQ
D
MF0007708
2.362 "1.347 "2.362 "---5.66 "-€77.59
RFQ
D
MF0357928
2.362 "1.347 "2.362 "---5.66-€77.59
RFQ
D
MF0178875
2.362 "1.347 "2.362 "---5.66-€77.59
RFQ
D
MF0875422
2.362 "1.347 "2.362 "---5.66-€77.59
RFQ
E
MF0875490
2.362 "1.347 "2.362 "435435 PSI216 mp Inch7.99 "-€100.88
RFQ
E
MF0007714
2.362 "1.347 "2.362 "-435 PSI216 mp Inch7.99 "-€100.88
RFQ
E
MF0178934
2.362 "1.347 "2.362 "-435 PSI216 mp Inch7.99 "-€100.88
RFQ
E
MF0357967
2.362 "1.347 "2.362 "435435 PSI216 mp Inch7.99 "-€100.88
RFQ
D
MF0396739
2.362 "1.347 "2.362 "---5.66 "-€77.59
RFQ
D
MF0506094
2.362 "1.347 "2.362 "---5.66-€77.59
RFQ
D
MF0875421
2.362 "1.347 "2.362 "---5.66 "-€77.59
RFQ
E
MF0875489
2.362 "1.347 "2.362 "-435 PSI216 mp Inch7.99 "-€100.88
RFQ
E
MF0396792
2.362 "1.347 "2.362 "-435 PSI216 mp Inch7.99 "-€100.88
RFQ
F
MF0358025
3.721 "1.898 "3.721 "-435 PSI896 mp Inch10.82 "-€158.26
RFQ
G
MF0396853
3.721 "1.898 "3.721 "-435 PSI602 mp Inch7.63 "-€112.38
RFQ
G
MF0343428
3.721 "1.898 "3.721 "435435 PSI602 mp Inch7.63 "-€112.38
RFQ
G
MF0587170
3.721 "1.898 "3.721 "-435 PSI602 mp Inch7.63 "-€112.38
RFQ
G
MF0179002
3.721 "1.898 "3.721 "-435 PSI602 mp Inch7.63 "-€112.38
RFQ
G
MF0367064
3.721 "1.898 "3.721 "435435 PSI602 mp Inch7.63 "-€112.38
RFQ
G
MF0358010
3.721 "1.898 "3.721 "435435 PSI602 mp Inch7.63 "-€112.38
RFQ
F
MF0610959
3.721 "1.898 "3.721 "-435 PSI896 mp Inch10.82 "-€158.26
RFQ
F
MF0396885
3.721 "1.898 "3.721 "435435 PSI896 mp Inch10.82 "-€158.26
RFQ
G
MF0610901
3.721 "1.898 "3.721 "435435 PSI602 mp Inch7.63 "-€112.38
RFQ
F
MF0343456
3.721 "1.898 "3.721 "435435 PSI896 mp Inch10.82 "-€158.26
RFQ
H
MF0356300
4.016 "2.37 "4.016 "---9.212.37 "€128.34
RFQ
H
MF0834396
4.016 "2.37 "4.016 "---9.212.37 "€128.34
RFQ
H
MF0591345
4.016 "2.37 "4.016 "---9.212.37 "€128.34
RFQ
H
MF0612467
4.016 "2.37 "4.016 "---9.21 "2.37 "€128.34
RFQ
H
MF0034497
4.016 "2.37 "4.016 "---9.212.37 "€128.34
RFQ
H
MF0885781
4.016 "2.37 "4.016 "---9.212.37 "€128.34
RFQ
H
MF0356298
4.016 "2.37 "4.016 "---9.21 "2.37 "€128.34
RFQ
I
MF0343501
4.488 "2.697 "4.488 "435435 PSI1526 mp Inch16.22 "-€278.93
RFQ
I
MF0396951
4.488 "2.697 "4.488 "435435 PSI1526 mp Inch16.22 "-€278.93
RFQ
I
MF0358068
4.488 "2.697 "4.488 "-435 PSI1526 mp Inch16.22-€278.93
RFQ
I
MF0367242
4.488 "2.697 "4.488 "-435 PSI1526 mp Inch16.22-€278.93
RFQ
I
MF0611076
4.488 "2.697 "4.488 "-435 PSI1526 mp Inch16.22-€278.93
RFQ
J
MF0358075
4.902 "3.799 "4.902 "435435 PSI929 mp Inch14.29 "-€318.04
RFQ
J
MF0396961
4.902 "3.799 "4.902 "435435 PSI929 mp Inch14.29 "-€318.04
RFQ
J
MF0179084
4.902 "3.799 "4.902 "-435 PSI929 mp Inch14.29-€318.04
RFQ
J
MF0007732
4.902 "3.799 "4.902 "435435 PSI929 mp Inch14.29 "-€318.04
RFQ
K
MF0355602
5.079 "2.791 "5.079 "-145 PSI1114 mp Inch15.742.791 "€315.68
RFQ
K
MF0271919
5.079 "2.791 "5.079 "145145 PSI1114 mp Inch15.74 "2.791 "€315.68
RFQ
K
MF0591714
5.079 "2.791 "5.079 "145145 PSI1114 mp Inch15.74 "2.791 "€315.68
RFQ
K
MF0619440
5.079 "2.791 "5.079 "-145 PSI1114 mp Inch15.742.791 "€315.68
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?