MAIN FILTER INC. MF0358068 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 100 Micron, Viton Seal, 16.22 Inch Height | CF8MRX

MAIN FILTER INC. MF0358068 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare din viton, înălțime de 16.22 inchi

Element: CF8MRX Model: MF0358068
€278.93 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos2.697 "
OD inferior4.488 "
Presiune de fisurare435 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Evaluare filtru100
Dimensiunea filtrului1526 mp Inch
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime16.22
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni100
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
OD de sus4.488 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTER MART

Variante de produs

ProdusModelOD de susID de josOD inferiorColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDPreț
MAIN FILTER INC. MF0007708 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare din viton, înălțime de 5.66 inci | CF6RLG MF00077082.362 "1.347 "2.362 "---5.66 "-€64.13
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007714 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare din viton, înălțime de 7.99 inci | CF6RLK MF00077142.362 "1.347 "2.362 "-435 PSI216 mp Inch7.99 "-€83.37
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007732 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare din viton, înălțime de 14.29 inchi | CF6RLT MF00077324.902 "3.799 "4.902 "435435 PSI929 mp Inch14.29 "-€262.84
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008489 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare din viton, înălțime de 19.01 inchi | CF6RTJ MF00084895.65 "3.799 "5.65 "435435 PSI2533 mp Inch19.01 "-€330.43
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034497 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare din viton, înălțime de 9.21 inchi | CF6UAP MF00344974.016 "2.37 "4.016 "---9.212.37 "€106.07
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0037976 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.78 inchi | CF6UTF MF00379761.63 "-1.63 "435435 PSI36 mp Inch3.78 "-€41.85
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0168679 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare din viton, înălțime de 2.48 inci | CF7KJD 406G100A000P MF01686791.63 "-1.63 "-435 PSI18 mp Inch2.48 "-€40.43
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0358068 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare din viton, înălțime de 16.22 inchi
€278.93 /unitate