Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ROADPRO RPSL-681 Ventilator auto 12v | AG3NEJ 33NU85

ROADPRO RPSL-681 Ventilator auto 12v

În stoc
Post: AG3NEJ Model: RPSL-681Crucea Ref: 33NU85
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
€89.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină Fan
amperi25
TipÎncălzitor
Folosit pentruCamping, croitorie, plimbare cu barca
Tensiune (DC)12
Watts300

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.43
Înălțimea navei (cm)15.75
Lungimea navei (cm)20.07
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS8516290000

Detalii produs:

Ventilatorul auto RoadPro RPSL-681 oferă o modalitate ușoară de a face RV-urile mai confortabile, generând căldură sau furnizând aer prin apăsarea unui comutator. Dispune de viteză reglabilă a ventilatorului care permite controlul cantității de aer și baza pivotantă pentru a direcționa fluxul de aer.

Caracteristici:

  • Radiatorul de ventilator pentru mașină RoadPro RPSL-681 este folosit ca sursă constantă de căldură (nu se supraîncălzește) și poate comuta de la setarea căldurii la setarea ventilatorului cu doar o apăsare a comutatorului (viteza reglabilă a ventilatorului).
  • Este echipat cu un indicator luminos roșu și poate fi alimentat direct de bateria vehiculului.
  • Dispune de un cârlig și buclă și un suport pivotant detașabil pentru o montare ușoară.
  • Acest încălzitor cu ventilator auto RPSL-681 vine cu un fir de 15 ft, calibrul 12 pentru o instalare ușoară.

Întrebări frecvente:

Î. Cum funcționează un ventilator al încălzitorului auto?

A. Aerul este suflat în zona pasagerilor mașinii de către ventilatorul încălzitorului, printr-un miez de încălzire, care seamănă cu un radiator. Miezul primește lichid de răcire fierbinte de la chiulasa și îl livrează la pompă.

Variante de produs

ProdusModelamperiFolosit pentruWattsPreț
ROADPRO RPSL-581 Ventilator auto 12v 8a | AG3NEH 33NU84 RPSL-58115Șoferi profesioniști, precum și RV-uri și rulote180€51.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROADPRO RPSL-681 Ventilator auto 12v
€89.08 /unitate