A Rezistent la abraziune: Da , Nivel de abraziune ANSI/ISEA: 4 , Nivel de tăiere ANSI/ISEA: 4 , Nivel de perforare ANSI/ISEA: 4 , Acoperire acoperire: palmier , Finisaj acoperire: Ușor curs hibrid spumat , Material de acoperire: Nitril , Culoare: Galben verde , Manșetă: Knit , A tăia: Clute , Rezistent la tăiere: Da , Stil deget: Complet , Ecartament: 13 , Material căptușeală: Oţel inoxidabil , Rezistent la perforare: Nu , Stilul degetului mare: Drept
11-511 Mănuși Hyflex rezistente la tăiere
Mănușile rezistente la tăiere Ansell HyFlex din seria 11-511 reduc riscul de rănire cauzată de obiecte ascuțite sau lame. Sunt ideale pentru lucrătorii din construcții, producție, prelucrare a alimentelor, automobile și fabrici de lemn. Aceste mănuși încorporează tehnologia de rezistență la tăiere INTERCEPT care protejează mâinile de tăieturi, abraziuni și înțepături. În plus, aceste mănuși de siguranță îmbunătățesc moralul lucrătorilor, deoarece angajații se simt mai în siguranță și mai încrezători atunci când folosesc mănuși rezistente la tăiere, ceea ce duce la creșterea satisfacției la locul de muncă și a productivității.
DESCRIERE
- Mănușile rezistente la tăiere Ansell HyFlex din seria 11-511 au un strat de nitril pentru rezistență la abraziune de nivel 4.
- Acestea sunt realizate cu o tehnologie specială a firului cu marginea manșetei (ECO) care permite o protecție flexibilă a încheieturii mâinii.
- Aceste mănuși pentru sudori au o căptușeală elastică DuPont Kevlar care oferă dexteritate ridicată, făcându-le utile în condiții ușor uleioase sau uscate.
- Nu conțin latex și silicon și sunt mai puțin susceptibile de a provoca alergii.
- Aceste mănuși de lucru au manșete tricotate pentru o potrivire confortabilă.