Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANSELL 11-511 Mănuși rezistente la tăiere galbene cu verde M PR | AD8MDE 4KYT1

ANSELL 11-511 Mănuși rezistente la tăiere Galben cu verde M PR

În stoc
Element: AD8MDE Model: 11-511Crucea Ref: 4KYT1
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
€44.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
Nivel de abraziune ANSI / ISEA4
Nivel de reducere ANSI / ISEA4
Nivel de puncție ANSI / ISEA4
Acoperirea acopeririipalmier
Finisaj de acoperireUșor curs hibrid spumat
Materialul de acoperireNitril
CuloriGalben verde
ManșetăKnit
TăiatClute
Tăiați rezistentDa
Stilul degetelorComplet
Ecartament13
Material pentru căptușealăOţel inoxidabil
Rezistent la perforareNu
MărimeaM
Mediu de utilizare sugeratUlei uscat / ușor
Stilul ThumbDrept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS6116105530
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
ANSELL 11-511 Mănuși rezistente la tăiere galbene cu verde xS PR | AD8MDC 4KYR8 11-511XS€44.67
ANSELL 11-511 Mănuși rezistente la tăiere galbene cu verde S PR | AD8MDD 4KYR9 11-511S€44.67
ANSELL 11-511 Mănuși rezistente la tăiere galbene cu verde L PR | AD8MDF 4KYT2 11-511L€44.67
ANSELL 11-511 Mănuși rezistente la tăiere galbene cu verde XL PR | AD8MDG 4KYT3 11-511XL€44.67
ANSELL 11-511 Mănuși rezistente la tăiere galbene cu verde 2XL PR | AD8MDH 4KYT4 11-5112XL€44.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANSELL 11-511 Mănuși rezistente la tăiere Galben cu verde M PR
€44.67 /unitate