Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN 16023-4 Bloc de distribuție a energiei | AA9PWL 1EL71

BUSSMANN 16023-4 Bloc de distribuție a energiei

În stoc
Articol: AA9PWL Model: 16023-4Crucea Ref: 1EL71

Descarcă-l Mai 16, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€233.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc de distribuție a energiei
Adâncime2.12 "
Lungime2.8 "
Max. Amperi310
Număr de poli4
Conexiune secundară / Pol6
Gama de cabluri secundare (AWG)14 până la 4 AWG CU, 12 până la 4 AWG AL
Voltaj600 VAC / DC
Lăţime6.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.72
Înălțimea navei (cm)16.26
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8537109070
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMax. AmperiConexiune secundară / PolGama de cabluri secundare (AWG)Preț
Bloc terminal de îmbinare BUSSMANN 16005-4 | AA9NUV 1EF39 16005-431016 AWG la 350 MCM€287.34
Bloc terminal de îmbinare BUSSMANN 16003-4 | AA9QTW 1EP99 16003-425516 AWG la 250 MCM€509.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN 16023-4 Bloc de distribuție a energiei
€233.26 /unitate