DAYTON Indicatoare luminoase miniaturale, LED, 120V


Filtru
Viața medie: 25,000 ore , curent absorbit: 4.16mA , Conexiune electrica: Cabluri de 6 " , Evaluare IP: 50, cu sigiliul 65 , Tip lampă: LED-uri , Material: Corp din nailon cu lentilă din policarbonat , Grosimea panoului: Minim 0.030 " , Forma: Rundă , Mărimea: 5/16 "Dia de montare. , Voltaj: 120 VAC / DC
StilModelCuloriPreț (ex. TVA)
A
22NY59
Chihlimbar€10.45
B
22NY57
Verde€10.47
C
22NY58
Roșu€10.21

Indicatoare luminoase miniaturale, LED, 120V

Luminile indicatoare Dayton în miniatură sunt proiectate pentru a indica starea de funcționare a mașinii. Sunt ideale pentru instalarea în panouri de comandă întrerupătoare, mașini auto, autobuze, RV-uri și aparate. Acestea au un corp din nailon și lentilă din policarbonat cu gradul IP50 pentru protecție împotriva prafului. Cablurile de 6 inchi permit instalarea ușoară în panouri de control mari. Alegeți dintr-o gamă largă de LED-uri în miniatură, disponibile în culorile verde, roșu și chihlimbar.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?