ALLEGRO SAFETY Panouri de filtrare a aerului de transport


Filtru
Setare alarmă: 10 ppm , Culoare: Negru , Afișare: Cristal lichid , Finalizarea: Pudră acoperită , Interval debit: 0 - 1 lpm , Material: Oţel , Sursa de putere: Adaptor de alimentare de la 115 V AC la 9 V DC pentru alimentare continuă, baterie alcalină de 9 V DC , Tip regulator: Presiune ridicata , Nivel de sunet: 90 dB , Tip: Panou, filtrare aer , vizual: Semnal luminos LED de alimentare externă
StilModelStilconsum de aerCuploareLăţimeConexiune externăÎnălţimeLungimeOamenii slujițiPreț (ex. TVA)
A
9875-HANSEN
--Hansen----5€3,573.06
A
9873H
--Hansen----1€4,840.29
A
9873S
--Schimb industrial----1€2,655.03
A
9872 HANSEN
-CFM 30Hansen----2€3,165.09
B
9873
Portabel, sistem de 1 lucrătoriCFM 15-6"-13 "12 "-€2,780.78
C
9872-W / O
Portabel, sistem de 2 lucrători--6"-12 "13 "-€1,703.39
D
9875
Portabel, sistem de 5 lucrătoriCFM 60-6 3 / 4 "Alarmă opțională cu lumină stroboscopică de la distanță14 1 / 2 "20 1 / 2 "-€4,432.44
C
9878-W / O
Portabel, sistem pentru 8 lucrători fără monitor COCFM 100-7 1 / 2 "Alarmă stroboscopică la distanță opțională16 1 / 2 "23 "-€3,428.96
B
9872
Sistem portabil pentru 2 lucrători--6"-12 "13 "-€3,159.62
C
9875-W / O
Sistem montat pe perete, cu 5 lucrători fără monitor COCFM 60-6 3 / 4 "Alarmă opțională cu lumină stroboscopică14 1 / 2 "20 1 / 2 "-€2,216.91
E
9878
Sistem montat pe perete, 8 muncitoriCFM 100-7 1 / 2 "Alarmă opțională cu lumină de la distanță16 1 / 2 "23 "-€5,447.86

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?