ALLEGRO SAFETY 9875-W/O Panou de filtrare a aerului pentru transport, fără monitor CO, 5 lucrători | AG8GGG

Allegro 9875-W/O Panou de filtrare a aerului de transport, fără monitor CO, 5 lucrători

În stoc
Articol: AG8GGG Model: 9875-W / O

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,216.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPanou de filtrare portabil
consum de aerCFM 60
Setare alarmă10 ppm
AfişaCristal lichid
Conexiune externăAlarmă opțională cu lumină stroboscopică
finalizareaPudră acoperită
Înălţime14 1 / 2 "
Lungime20 1 / 2 "
MaterialOţel
Material de construcțieOţel
Sursa de putereAdaptor de alimentare de la 115 V AC la 9 V DC pentru alimentare continuă, baterie alcalină de 9 V DC
Domeniul de presiune5 la 125 psi
Tip regulatorPresiune ridicata
SenzorElectrochimic înlocuibil
Nivelul sunetului90 dB
StilSistem montat pe perete, cu 5 lucrători fără monitor CO
TipPanou, filtrare aer
VizualSemnal luminos LED de alimentare externă
Lăţime6 3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelStilconsum de aerCuploareLăţimeConexiune externăÎnălţimeLungimeOamenii slujițiPreț
ALLEGRO SAFETY 9875 Panou de filtrare a aerului de transport, 60 CFM, 150 PSI, 5 lucrători | AC2HUG 2KJE7 9875Portabel, sistem de 5 lucrătoriCFM 60-6 3 / 4 "Alarmă opțională cu lumină stroboscopică de la distanță14 1 / 2 "20 1 / 2 "-€4,135.48
ALLEGRO SAFETY 9878 Panou de filtrare a aerului de transport, 100 CFM, 150 PSI, 8 lucrători | AC2HUH 2KJE8 9878Sistem montat pe perete, 8 muncitoriCFM 100-7 1 / 2 "Alarmă opțională cu lumină de la distanță16 1 / 2 "23 "-€4,935.08
ALLEGRO SAFETY 9873H Panou portabil de filtrare, cuplaje Hansen, 1 persoană deservită | AF3TPH 8CVH7 9873H--Hansen----1€4,840.29
ALLEGRO SAFETY 9873S Panou portabil de filtrare, 0-160 psi, 1 persoană deservită | AF3TPJ 8CVH8 9873S--Schimb industrial----1€2,648.12
ALLEGRO SAFETY 9872 HANSEN Carry Air Filtration Panel, 30 CFM, 150 PSI, 2 lucrători | AF4KWU 8ZG92 9872 HANSEN-CFM 30Hansen----2€3,096.22
ALLEGRO SAFETY 9875-HANSEN Panou portabil de filtrare, 5 persoane deservite, cuplaj Hansen | AF4RGW 9GFP5 9875-HANSEN--Hansen----5€3,456.33
ALLEGRO SAFETY 9872-W/O Panou de filtrare a aerului pentru transport, fără monitor CO, 2 lucrători | AG8GFB 9872-W / OPortabel, sistem de 2 lucrători--6"-12 "13 "-€1,703.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

Allegro 9875-W/O Panou de filtrare a aerului de transport, fără monitor CO, 5 lucrători
€2,216.90 /unitate