DAYTON 7C556 Suflanta 230/460 V 12 in | AF3ENC

DAYTON 7C556 Suflanta 230/460 V 12 in

În stoc
Element: AF3ENC Model: 7C556

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,906.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentMinge în Motor
RPM suflantă1725
CFM @ 0.000-In. SP2461
CFM @ 0.250-In. SP2331
CFM @ 0.500-In. SP2179
CFM @ 0.750-In. SP2007
CFM @ 1.000-In. SP1807
CFM @ 1.500-In. SP1252
CFM @ 2.000-In. SP166
dBA @ 5 Picioare79
Adâncime22 "
Înălțimea de descărcare (în.)13.25
Lățime de descărcare (in)9.625
Amplificatori de încărcare completă5.0/2.5
Înălţime27 "
Finisajul locuințelorEpoxid poliester gri
Material carcasăOţel
Hz60
Dia admisie.13-1/4 "
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Temp admisie180 grade F
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
Cadru motor56H
CP motor1.5
RPM motor1725
Fază3
RotațieCW
TipCu Motor
Voltaj230/460
Alezaj roată5 / 8 "
Diametrul roților12 1 / 2 "
Materialul roțiiAluminiu
Lățimea roții7 9 / 16 "
Lăţime22 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 50.8725
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolCFM @ 2.000-In. SPRPM suflantăCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 4.000-In. SPdBA @ 5 PicioareAdâncimeÎnălțimea de descărcare (în.)Preț
DAYTON 2C862 Suflantă 7 3/4 in | AB9DAJ 2C862suflantă-1725---14 "8.25€359.52
Suflantă DAYTON 2C863 9 in | AB9DAK 2C863suflantă-1725---16 "10.75€442.55
DAYTON 2C864 Suflant 10 7/8 in | AB9DAL 2C864suflantă-1725---17 "11.75€545.79
Suflant DAYTON 4C121 13 1/2 in | AD6WEM 4C121suflantă-1725---23 "14.625€980.73
Suflant DAYTON 4C217 12 1/2 in | AD6WET 4C217suflantă-1725---22 "13.25€805.74
DAYTON 7C487 Suflant 13 1/2in | AF3ELA 7C487Suflant de înaltă presiune-3430-17419218-7/8 "7.125€1,807.78
DAYTON 7C552 Suflanta 115 V 7 3/4 in | AF3EMY 7C552suflantă-1725533-6414 "8.25€663.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7C556 Suflanta 230/460 V 12 in
€1,906.06 /unitate