DAYTON Suflantă cu lamă radială


Filtru
Asamblat/Demontat: Neasamblat , Tip rulment: Minge în Motor , Finisajul carcasei: Epoxid poliester gri , Material carcasă: Oţel , Hz: 60 , Max. Temp. ambiantă: 104 F , Max. Temp. admisie: 180 grade F , Rotație: CW , Materialul roții: Aluminiu
StilModelArticolCFM @ 2.000-In. SPRPM suflantăCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 4.000-In. SPdBA @ 5 PicioareAdâncimeÎnălțimea de descărcare (în.)Preț (ex. TVA)
A
7C555
suflantă16617252461-7922 "13.25€1,897.78
A
7C554
suflantă-17251593-7517 "11.75€1,346.76
A
7C556
suflantă16617252461-7922 "13.25€1,906.07
A
7C552
suflantă-1725533-6414 "8.25€663.66
B
4C217
suflantă-1725---22 "13.25€805.74
B
2C864
suflantă-1725---17 "11.75€545.79
B
2C862
suflantă-1725---14 "8.25€359.52
B
4C121
suflantă-1725---23 "14.625€980.73
A
7C639
suflantă118117253393-8123 "14.625€2,077.87
A
7C553
suflantă-1725909-6916 "10.75€810.71
B
2C863
suflantă-1725---16 "10.75€442.55
A
7C720
suflantă-17251593-7517 "11.75€1,177.25
C
7D747
Suflant de înaltă presiune2103450--7412-1/4 "3€828.21
C
7D751
Suflant de înaltă presiune6793450-5598414 "4€1,129.54
D
7E253
Suflant de înaltă presiune3913450-2707712-3/4 "3.5€726.19
C
7C561
Suflant de înaltă presiune10713475-9539017 "5€1,666.45
C
7D750
Suflant de înaltă presiune3913450-2707712-3/4 "3.5€759.65
C
7D752
Suflant de înaltă presiune19193460-17419218-7/8 "7.125€1,729.53
C
7D748
Suflant de înaltă presiune2103450--7412-1/4 "3€746.09
C
7C487
Suflant de înaltă presiune-3430-17419218-7/8 "7.125€1,807.78
C
7C562
Suflant de înaltă presiune-3430-17419218-7/8 "7.125€1,978.72
C
7D749
Suflant de înaltă presiune3913450-2707712-3/4 "3.5€841.77

Suflantă cu lamă radială

Suflantele cu lame radiale Dayton sunt utilizate în industriile care au medii predispuse la praf sau în care există gaz / umiditate în aer. Cuprinzând lame plate cu model radial pentru mișcarea aerului, aceste suflante sunt oferite în diferite modele: cu motoare rezistente la picurare, fără motor, design de înaltă presiune și design standard al suflantei. Acestea au carcasă din poliester epoxidic pentru o rezistență adecvată la apă și substanțe chimice. Conceput pentru deplasarea de înaltă presiune și de volum mare de aer în aplicații precum transportul de materiale și colectarea prafului, aceste suflante cu lame radiale de la Dayton sunt furnizate cu puteri nominale de până la 7.5 CP. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste suflante disponibile în diametre ale roților de până la 13-1/2 inchi pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?