DAYTON 7C554 Blower 115 V 11 In | AF3ENA

DAYTON 7C554 Suflantă 115 V 11 in

În stoc
Element: AF3ENA Model: 7C554

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,346.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentMinge în Motor
RPM suflantă1725
CFM @ 0.000-In. SP1593
CFM @ 0.250-In. SP1457
CFM @ 0.500-In. SP1309
CFM @ 0.750-In. SP1134
CFM @ 1.000-In. SP916
CFM @ 1.500-In. SP97
dBA @ 5 Picioare75
Adâncime17 "
Înălțimea de descărcare (în.)11.75
Lățime de descărcare (in)8
Amplificatori de încărcare completă8.6
Înălţime19 "
Finisajul locuințelorEpoxid poliester gri
Material carcasăOţel
Hz60
Dia admisie.10 "
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Temp admisie180 grade F
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
Cadru motor56
CP motor3/4
RPM motor1725
Fază1
RotațieCW
TipCu Motor
Voltaj115
Alezaj roată5 / 8 "
Diametrul roților10 7 / 8 "
Materialul roțiiAluminiu
Lățimea roții5 11 / 16 "
Lăţime18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27.675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolCFM @ 2.000-In. SPRPM suflantăCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 4.000-In. SPdBA @ 5 PicioareAdâncimeÎnălțimea de descărcare (în.)Preț
DAYTON 2C862 Suflantă 7 3/4 in | AB9DAJ 2C862suflantă-1725---14 "8.25€359.52
Suflantă DAYTON 2C863 9 in | AB9DAK 2C863suflantă-1725---16 "10.75€442.55
DAYTON 2C864 Suflant 10 7/8 in | AB9DAL 2C864suflantă-1725---17 "11.75€545.79
Suflant DAYTON 4C121 13 1/2 in | AD6WEM 4C121suflantă-1725---23 "14.625€980.73
Suflant DAYTON 4C217 12 1/2 in | AD6WET 4C217suflantă-1725---22 "13.25€805.74
DAYTON 7C487 Suflant 13 1/2in | AF3ELA 7C487Suflant de înaltă presiune-3430-17419218-7/8 "7.125€1,807.78
DAYTON 7C552 Suflanta 115 V 7 3/4 in | AF3EMY 7C552suflantă-1725533-6414 "8.25€663.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7C554 Suflantă 115 V 11 in
€1,346.77 /unitate