DAYTON 7C487 Suflant 13 1/2in | AF3ELA

DAYTON 7C487 Suflant 13 1/2in

În stoc
Articol: AF3ELA Model: 7C487

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,807.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflant de înaltă presiune
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentMinge în Motor
RPM suflantă3430
CFM @ 3.000-In. SP1832
CFM @ 4.000-In. SP1741
CFM @ 5.000-In. SP1647
CFM @ 6.000-In. SP1547
CFM @ 7.000-In. SP1438
CFM @ 8.000-In. SP1319
dBA @ 5 Picioare92
Adâncime18-7/8 "
Înălțimea de descărcare (în.)7.125
Lățime de descărcare (in)5.75
Amplificatori de încărcare completă12.9-11.7 / 5.8
Înălţime23.13 "
Finisajul locuințelorEpoxid poliester gri
Material carcasăOţel
Hz60
Dia admisie.8"
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Temp admisie180 grade F
Carcasa motoruluiRăcire completă a ventilatorului
Cadru motor184T
CP motor5
RPM motor3455
Fază3
RotațieCW
Diagrama arborelui.1-1/8 "
TipCu Motor
Voltaj208-230 / 460
Alezaj roată1-1/8 "
Diametrul roților13 1 / 2 "
Materialul roțiiAluminiu
Lățimea roții4.375 "
Lăţime22.375 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 66.645
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolCFM @ 2.000-In. SPRPM suflantăCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 4.000-In. SPdBA @ 5 PicioareAdâncimeÎnălțimea de descărcare (în.)Preț
DAYTON 2C862 Suflantă 7 3/4 in | AB9DAJ 2C862suflantă-1725---14 "8.25€359.52
Suflantă DAYTON 2C863 9 in | AB9DAK 2C863suflantă-1725---16 "10.75€442.55
DAYTON 2C864 Suflant 10 7/8 in | AB9DAL 2C864suflantă-1725---17 "11.75€545.79
Suflant DAYTON 4C121 13 1/2 in | AD6WEM 4C121suflantă-1725---23 "14.625€980.73
Suflant DAYTON 4C217 12 1/2 in | AD6WET 4C217suflantă-1725---22 "13.25€805.74
DAYTON 7C552 Suflanta 115 V 7 3/4 in | AF3EMY 7C552suflantă-1725533-6414 "8.25€663.66
DAYTON 7C553 Suflanta 115 V 9 in | AF3EMZ 7C553suflantă-1725909-6916 "10.75€810.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7C487 Suflant 13 1/2in
€1,807.78 /unitate