PETERSEN PRODUCTS Ștecherul din seria 137


Filtru
Material corp: Cauciuc NR / BR , Lungime dezumflată: 25 " , Max. Temp.: 158 de grade F
StilModelDiametrul dezumflatLungimeMax. DiametruDimensiune nominalăPreț (ex. TVA)
A
137-0013
0.8 "2.6 "1.3 "1"€50.82
A
137-0016
1.3 "2.8 "1.6 "1.5 "€52.78
B
137-002MM
1.4 "6.3 "2.8 "1.5 "până la 2.8"€286.44
A
137-003-M
1.8 "-3"2 "până la 3"€84.20
C
137-002-8
1.8 "3.1 "2"2"€190.23
A
137-002
1.8 "2.8 "2"2"€56.71
B
137-006MM
2.7 "12 "6"2.8 "până la 6"€396.40
A
137-003
2.8 "3.3 "3"3"€58.67
A
137-004-M
2.8 "-4"3 "până la 4"€92.05
C
137-004-8M
2.8 "1 / 2 '4"3 "până la 4"€255.02
C
137-003-8
2.8 "3.3 "3"3"€207.90
C
137-004-8
3.3 "5.7 "4"4"€213.79
A
137-004
3.3 "5.7 "4"4"€66.53
C
137-006-8M
3.3 "1 / 2 '6"4 "până la 6"€288.40
A
137-006-M
3.3 "-6"4 "până la 6"€215.75
B
137-008MM
3.6 "20 "8"4 "până la 8"€555.67
D
137-008-M
5.6 "-8"6 "până la 8"€269.00
B
137-012MM
5.6 "21 "12 "6 "până la 12"€808.96
C
137-008-8M
5.6 "1'8"6 "până la 8"€375.03
E
137-006-8
5.6 "7.5 "6"6"€239.55
A
137-006
5.6 "7.5 "6"6"€151.19
C
137-008-8
6.9 "9.5 "8"8"€306.31
D
137-008
6.9 "8.7 "8"8"€237.58
B
137-016
7.6 "24 "16 "16 "€977.82
C
137-010-8
8.6 "11.8 "10 "10 "€386.81
D
137-010
8.6 "9.8 "10 "10 "€388.77
B
137-021
10.7 "25 "21 "12 "până la 21"€1,362.67
D
137-012
10.8 "10.8 "12 "12 "€484.98
C
137-012-8
10.8 "13.7 "12 "12 "€559.60
B
137-024
12.7 "33 "24 "14 "până la 24"€1,515.82
F
137-030
13.5 "41 "30 "15 "până la 30"€2,803.88
F
137-040
18.6 "45 "40 "20 "până la 40"€3,204.43
F
137-048
22.6 "57 "48 "24 "până la 48"€5,328.94
F
137-060
23.6 "91 "60 "30 "până la 60"€12,417.17

Ștecherul din seria 137

Dopurile de testare pentru instalatori / municipalități din seria Petersen Products 137 sunt potrivite pentru testarea și etanșarea temporară a țevilor / accesoriilor în timpul întreținerii, reparațiilor sau instalărilor. Aceste dopuri cu diametru mic nu sunt susținute de un cablu, prin urmare oferă caracteristici excelente de întindere și etanșare în diametre ale țevilor cuprinse între 20 și 305 mm. Modelele selectate au un bypass care permite fluidului să treacă prin dopul în timp ce acesta este instalat într-o țeavă. Această funcționalitate este utilizată pentru aplicații, cum ar fi testarea presiunii, eșantionarea fluidelor și controlul sau devierea debitului. Aceste dopuri de testare sunt fabricate din cauciuc NR/BR, oferind o rezistență excepțională la tracțiune, rezistență la abraziune și o flexibilitate sporită. Sunt proiectate pentru a rezista la o temperatură maximă de 158 de grade F și sunt disponibile în configurație cu o singură dimensiune sau cu mai multe dimensiuni.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?