HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Plăci rezistente la intemperii


Filtru
Culoare: Gri , Număr de prize: 1-Dispozitiv
StilModelTemperatura de operare.ConstrucţieMaterialul de acoperireOrientareTipLăţimeÎnălţimeLungimePreț (ex. TVA)
A
HBL5206WO
-40 ° C până la 85 ° CAruncaAluminiu turnatOrizontalăFS / FD2.9 "0.81 "4.58 "€160.26
B
HBL5205WO
-40 ° C până la 85 ° CAruncaAluminiu turnatOrizontalăDispozitiv2.9 "0.81 "4.58 "€141.18
C
HBL5221
-40 ° C până la 85 ° CturnatetermoplasticMontaj verticalFS / FD2.89 "1.08 "4.56 "€123.86
D
HBL5222
Maxim continuu 75°C si minim-40°C fara impactturnatetermoplastic-Dispozitiv2.86 "1.1 "4.58 "€140.99

Plăci rezistente la intemperii

Hubbell Wiring Device-Plăcile rezistente la intemperii Kellems sunt utilizate cu cutii rezistente la intemperii FS sau FD, GFCI, receptoare de supratensiune și dispozitive Style Line pentru a le proteja de defecțiuni accidentale datorate infiltrației apei sau ploii. Aceste plăci listate UL și certificate CSA au o construcție din aluminiu termoplastic / turnat pentru rezistență ridicată la impact și eficiență termică excelentă. Acestea permit montarea atât în ​​direcții orizontale, cât și pe verticale și pot rezista la temperaturi cuprinse între -40 și 85 de grade C. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste plăci rezistente la intemperii, disponibile la înălțimi de 0.81, 1.08 și 1.1 inchi.
Raptor Supplies De asemenea, oferă plăci de perete rezistente la intemperii având construcție din neopren / silicon pentru a asigura stabilitatea la UV și rezistența la abraziune.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?