HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Plăci de perete rezistente la intemperii


Filtru
Constructie: turnate , Finalizarea: Textură ușoară , Lungime: 4.63 " , Montare: Montaj vertical FS / FD , Număr de bande: 1 viteze , Număr de prize: 1-Dispozitiv , Temp. de operare: Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact , Mărimea: Standard , latime: 2.94 "
StilModelCuloriMaterialTipPreț (ex. TVA)
A
HBL1795
clarsiliconBubble de silicon, se potrivește cu comutator, rezistent la manipulare€126.24
B
HBL1785
GriNeoprenLumină pilot 120V€155.70

Plăci de perete rezistente la intemperii

Dispozitiv de cablare Hubbell-Plăcile de perete rezistente la intemperii Kellems sunt proiectate pentru a fi montate vertical peste butoanele Hubbell PresSwitch pentru a le proteja de praf, ploaie, căldură și zăpadă. Construcția turnată cu finisaj cu textură ușoară oferă un aspect curat. Aceste plăci de perete sunt disponibile în variante din neopren (echipate cu lampă pilot de 120V pentru indicarea puterii) și silicon (cu bulă transparentă pentru o vedere clară a butoanelor) pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?