Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1795 Husă rezistentă la intemperii, 1 grup, pentru comutator de presiune, dimensiune standard, transparentă, silicon | AC8PVF 3D014

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1795 Husă rezistentă la intemperii, 1 grup, pentru comutator de presiune, dimensiune standard, transparentă, silicon

În stoc
Element: AC8PVF Model: HBL1795Crucea Ref: 3D014
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
€132.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHusă rezistentă la intemperii
Culoriclar
Construcţieturnate
finalizareaTextură ușoară
Lungime4.63 "
Materialsilicon
MontareMontaj vertical FS / FD
Numărul bandelor1 viteze
Număr de puncte de desfacere1-Dispozitiv
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
MărimeaStandard
TipBubble de silicon, se potrivește cu comutator, rezistent la manipulare
Rezistent la intemperiiDa
Lăţime2.94 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS8538908080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriMaterialTipPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1785 Capac rezistent la intemperii, 1 grup, pentru comutatoare de presiune de 15 A și 20 A, cabluri, gri | AC8PVE 3D013 HBL1785GriNeoprenLumină pilot 120V€179.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1795 Husă rezistentă la intemperii, 1 grup, pentru comutator de presiune, dimensiune standard, transparentă, silicon
€132.13 /unitate