Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5222 Husă rezistentă la intemperii, termoplastic gri, rezistent la coroziune | AE7ZHF 6C595

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5222 Husă rezistentă la intemperii, termoplastic gri, rezistentă la coroziune

În stoc
Articol: AE7ZHF Model: HBL5222Crucea Ref: 6C595
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
€140.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHusă rezistentă la intemperii
CuloriGri
Construcţieturnate
Materialul de acoperiretermoplastic
Înălţime1.1 "
Lungime4.58 "
Stilul capaculuiÎnchiderea de sine
Materialtermoplastic
MontareSuport vertical pentru cutie
Cutie de montareCutii rezistente la intemperii FS sau FD
Orientare montareVertical
Numărul bandelor1 viteze
Număr de puncte de desfacere1-Dispozitiv
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
TipDispozitiv
Lăţime2.86 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8538908080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Accesoriu pentru dispozitive de 15 amperi 2 și 3 fire

Variante de produs

ProdusModelTemperatura de operare.ConstrucţieMaterialul de acoperireOrientareTipLăţimeÎnălţimeLungimePreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5205WO Husă rezistentă la intemperii, aluminiu turnat, pentru montare în cutie orizontală standard | AE7ZHC 6C592 HBL5205WO-40 grade C la 85 de grade. CAruncaAluminiu turnatOrizontalăDispozitiv2.9 "0.81 "4.58 "€141.18
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5206WO Husă rezistentă la intemperii, aluminiu turnat, pentru montare cutie Fs/Fd | AE7ZHD 6C593 HBL5206WO-40 grade C la 85 de grade. CAruncaAluminiu turnatOrizontalăFS / FD2.9 "0.81 "4.58 "€160.25
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5221 Husă rezistentă la intemperii, rezistentă la coroziune, gri, termoplastic | AE7ZHE 6C594 HBL5221-40 grade C la 85 de grade. CturnatetermoplasticMontaj verticalFS / FD2.89 "1.08 "4.56 "€123.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5222 Husă rezistentă la intemperii, termoplastic gri, rezistentă la coroziune
€140.99 /unitate